絞り込み
ブランド
- KVK(345)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(191)
- カクダイ(187)
- INAX(LIXIL)(91)
- TOTO(61)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
- ハウステック(8)
- エスコ(6)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- KOHLER(コーラー)(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ
KVK(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
シングルレバー混合栓(分岐口付)
TOTO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37使用地区一般地・寒冷地共通
シングルレバー混合栓
TOTO¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【吐水特徴】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。【シンプルなデザイン】すっきりとした見た目で空間に溶け込みます。定流量弁付きです。(5L/min)用途洗面用水栓
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。用途洗面用水栓
シングルスプレー洗面混合栓(FB)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【ウルトラファインバブル発生装置付き】超微細な気泡が汚れの奥まで入り込んでしっかりと洗い流します。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。用途洗面用水栓
シングル切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,900~税込¥29,590~1台翌日出荷【簡単操作】レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【便利なリングレバー】ハンドルがリング状になっているので、指を引っ掛けての操作が可能です。【吐水切替】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切り替えができます。【エコタイプ】節約・エコをテーマにした商品で、お湯と水の境目を『カチッ』というクリック感でお知らせします。用途キッチン用水栓取付寸法(mm)120~220パイプ長(mm)約170商品タイプエコ水流切替シャワー、泡沫
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,900~税込¥58,190~1台翌日出荷【スタイリッシュなデザイン】グースネック水栓で洗面台をおしゃれにコーディネイト。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.1mです。用途洗面用水栓厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)約1.1回転制御吐水パイプ:120(°)取付穴径(mm)35~39ナット対辺(mm)46商品タイプエコ水流切替シャワー、整流
シングルワンホールスプレー混合栓(FB)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷【IENIシリーズ】シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【優れたデザイン性】マットなブラックでキッチンに洗練を添えるミニマルなデザイン。スペックはもちろん、デザイン性へのこだわりも大切にする人に適した水栓です。【水流切替・引き出しホース】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。また、ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率がアップします。【ウルトラファインバブル発生】ごく微細なウルトラファインバブルが、食器や食材の汚れをきれいに落とします。 また、ウルトラファインバブルを含んだ水は浸透力が高く、出汁のうま味をしっかり引き出すので料理にも最適です。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。用途キッチン用水栓仕様【吐水】シャワー / 整流厚さ(mm)5~30色マットブラック取付台付きホース長さ(m)1.1機能ウルトラファインバブル発生装置付き取付穴径(mm)35~40ナット対辺(mm)38商品タイプエコ水栓タイプ節湯B / 節湯C1
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷【簡単操作】操作がしやすいシングルレバーを搭載。レバーがリング状になっており、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。【エコ位置クリック】カチッと!わかるエコ位置クリックで湯水の切替位置をお知らせ。エコ位置が分かる為、お湯の無駄遣いを防ぎます。用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40商品タイプエコ
シングルワンホールスプレー混合栓(FB)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【IENIシリーズ】インテリアノイズを立てないシンプルなデザイン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうど良い水栓(IENI)。【ウルトラファインバブル発生】洗浄力の高いスマートファインバブル発生装置付き。調理に役立つ、うまみ成分を素早く抽出。皮膚の水分量を持続させ保湿効果アップ。【キッチン空間にスマートな存在感】大きく弧を描くスタイリッシュなデザインのグースネックタイプ。キッチンをおしゃれにコーディネイト。水栓にこだわりたい方、アイランドキッチンをご利用の方におすすめ。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。レバー中央位置では、水が出る省エネ設計。お湯の無駄遣いを防ぎます。【サッと水流タイプを切り替え】吐水口のボタンをワンプッシュするだけで、シャワー水流とストレート水流を切り替えられます。用途キッチン用厚さ(mm)5~30切替方式吐水切替:シャワー、整流ホース長さ(m)1.4機能ウルトラファインバブル発生装置付きJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き特性グースネック取付穴径(mm)35~39ナット対辺(mm)38商品タイプエコタイプ
壁付シングルレバー混合栓
カクダイ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷取付穴径スパウト38~39ミリ、ハンドル52~53ミリ。対応壁厚20~28ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。スパウト取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM22×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱JIS規格JIS B 2061
壁付シングルレバー混合栓
カクダイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷取付穴径スパウト31~32ミリ、ハンドル37~38ミリ。対応壁厚20~30ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)
カクダイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル)
カクダイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル)
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル)
カクダイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)
カクダイ¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)
カクダイ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM24×1.0(本体直付けタイプ)。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。先端金具取付ネジM18×1.0JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫。先端金具取付ネジM24×1.0(本体直付けタイプ)。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット