7ページ目: シングルレバー

929件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
  • 台付シングル混合水栓〈GMシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GMシリーズ〉

    TOTO
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉

    TOTO
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉

    TOTO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓〈GRシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GRシリーズ〉

    TOTO
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061
  • 台付シングル混合水栓〈GOシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GOシリーズ〉

    TOTO
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm
    用途スプレー混合栓としてシルバーホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷
    シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm。特長:寒冷地用
    用途スプレー混合栓としてシルバーホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061対象寒冷地用
  • シングル混合栓 サテンゴールド KVK

    シングル混合栓 サテンゴールド

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工サテンゴールドタイプショートJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 マットグレー KVK

    シングル混合栓 マットグレー

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工マットグレータイプショートJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド KVK

    シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド

    KVK
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工ブロンズゴールドタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 ロングボディ KVK

    シングル混合栓 ロングボディ

    KVK
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工めっきタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 チタニウムシルバー KVK

    シングル混合栓 チタニウムシルバー

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工チタニウムシルバータイプショートJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 ロングボディ チタニウムシルバー KVK

    シングル混合栓 ロングボディ チタニウムシルバー

    KVK
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工チタニウムシルバータイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 ロングボディ マットグレー KVK

    シングル混合栓 ロングボディ マットグレー

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工マットグレータイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 ブロンズゴールド KVK

    シングル混合栓 ブロンズゴールド

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工ブロンズゴールドタイプショートJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 アイアングレー KVK

    シングル混合栓 アイアングレー

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工アイアングレーJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シングル混合栓 ロングボディ サテンゴールド KVK

    シングル混合栓 ロングボディ サテンゴールド

    KVK
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工サテンゴールドタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付) KVK

    (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)

    KVK
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
    付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付) KVK

    浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)

    KVK
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
    付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
    付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
    付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし
    付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし
    付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • シングル混合栓(eレバー) マットブラック KVK

    シングル混合栓(eレバー) マットブラック

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1マットブラック適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • (寒)シングル混合栓(eレバー) マットブラック KVK

    (寒)シングル混合栓(eレバー) マットブラック

    KVK
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1マットブラック適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • (寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 KVK

    (寒)取付穴兼用型・シングル混合栓

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
    仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • 取付穴兼用型・シングル混合栓 KVK

    取付穴兼用型・シングル混合栓

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
    仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付 KVK

    シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付

    KVK
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
    仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付 KVK

    (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付

    KVK
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
    仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • (寒)シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付 KVK

    (寒)シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付

    KVK
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし
    仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1JIS規格JISB2061
  • シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付 KVK

    シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし
    仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1JIS規格JISB2061
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水

    KVK
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口回転規制110°
  • 取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK

    取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズJIS規格JISB2061
  • (寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK

    (寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズJIS規格JISB2061
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水

    KVK
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口回転規制110°
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • シングルレバー混合栓 ミドル カクダイ

    シングルレバー混合栓 ミドル

    カクダイ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
    取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

シングルレバー