絞り込み
ブランド
- KVK(345)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(191)
- カクダイ(187)
- INAX(LIXIL)(91)
- TOTO(61)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
- ハウステック(8)
- エスコ(6)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- KOHLER(コーラー)(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
シングルレバー混合栓 ミドル
カクダイ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓 トール
カクダイ¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ色マットベージュ取付ねじ先端金具:M24×1.0JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓 トール
カクダイ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ色マットベージュ取付ねじ先端金具:M24×1.0JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓
カクダイ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
シングルレバー混合栓 トール
カクダイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
台付シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999取付厚(mm)5~30水流切替シャワー・泡沫
シングルレバー引出し混合栓 トール
カクダイ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
シングルレバー混合栓
カクダイ¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
文鳥のピーチク
カクダイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリ。シングルレバー混合栓です。ピーチクがオス、パーチクがメスです。取付ねじパイプ:G1/2、先端金具:M11×1.0
スタンドライト型混合栓
カクダイ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷取付穴径スパウト22~26ミリ、ハンドル36~38ミリ色グリーン取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~35
スタンドライト型混合栓 トール
カクダイ¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷取付穴径スパウト22~26ミリ、ハンドル36~38ミリ色グリーン取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓 マットブラック
カクダイ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
シングルレバー引出し混合栓 マットブラック
カクダイ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
文鳥のパーチク
カクダイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリ。シングルレバー混合栓です。ピーチクがオス、パーチクがメスです。取付ねじパイプ:G1/2、先端金具:M11×1.0
シングルレバー引出し混合栓(トール)
カクダイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池
KVK¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
シングル混合栓(eレバー)
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池
KVK¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー)
KVK¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット