絞り込み
ブランド

緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定
INAX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル水栓タイプ混合栓
緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm
INAX(LIXIL)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在58水栓タイプ混合栓
洗濯機用水栓(ストッパーつき)
カクダイ¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き材質青銅呼び径13呼び13
洗濯機用混合栓(ストッパー、増設クランクつき)
カクダイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。 自動閉止機構付き材質青銅JIS規格JIS B 2061
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格呼び径13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル
洗濯機用混合栓(ストッパーつき)
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-45
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。規格JISJIS規格JIS B 2061
シングル洗濯機用混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。規格JISJIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
シングル洗濯機用混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。規格JISJIS規格JIS B 2061使用地区一般
これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき)
GAONA(ガオナ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品キャップナット材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-61
日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
洗濯機用水栓上部(ストッパーつき)
カクダイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。材質黄銅呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-56
洗濯機用コンパクト水栓V型
ミヤコ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。仕様送り座付材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
洗濯機用コンパクト水栓J型
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。 スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。仕様送り座付材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
ホリダー・シモン 洗濯機水栓用通水テスター ストッパー解除 (コンパクト ワンタッチ取付 水ハネ軽減)
GAONA(ガオナ)¥899税込¥9891個9日以内出荷自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。 洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。 取付け・取外しがワンタッチで行えます。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5153-37
ミニセラ洗濯機用水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷配管が洗濯機より低い場合に使用します。仕様オートストッパー付、セラミック呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
送り座付吐水口回転形水栓(ツバ付ワンタッチノズル付)
KVK¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ツバ付ワンタッチノズル仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
洗濯機用水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) K117
KVK¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ツバ付ワンタッチニップルJIS規格JISB2061
洗濯機用サーモスタット混合栓 ドラム式用
カクダイ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適最高温度(℃)出湯:45JIS規格JIS B 2061
緊急止水弁付埋込水栓(樹脂配管用)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・昇圧防止 ・緊急止水 ・ワンタッチ仕様90度開閉ハンドル呼び径13口数1ハンドル形状レバーハンドル
水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980