カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(391)
- カクダイ(153)
- ミヤコ(143)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- GAONA(ガオナ)(101)
- アウス(78)
- エスコ(63)
- KVK(34)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- ハウステック(26)
- INAX(LIXIL)(19)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- アカギ(9)
- TOTO(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- エムツーエムJ(8)
- I-VALUE(6)
- アキレス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレスアジャスターボルトシリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・シンク用の丸型オーバーフローです。仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1
EC180 排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4材質(本体)PP適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
流し排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥459税込¥5051個翌日出荷【防臭・防虫対策に】キッチンの排水口からの嫌な臭気や虫の侵入などを防ぎます。流し菊割れフタにはめて使用します。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。PH650-9(流し菊割れフタ)と併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)76
PC排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥499税込¥5491個翌日出荷【スムーズな水はけ】流し排水栓にフタを取りつけることにより、スムーズな水はけに?。【ごみ隠しにも?】排水栓カゴに溜まった、ごみも隠れてすっきりとした印象に。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)78
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり
GAONA(ガオナ)¥429~税込¥472~1枚9日以内出荷お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
防臭排水トラップ ゴム巻蓋
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質SUS304/NBR適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
シンクに”はるよ"
カクダイ¥599税込¥6591個翌々日出荷吸盤付きなので、使用時以外は流し台の側面などに吸着させておくことができます。流し台に水をためるとき、排水口に置くだけで水が止まります材質NBR
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥789税込¥8681個当日出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5
これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。材質ABS樹脂接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
厨房ステンレスシンク用アジャスト脚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281セット(2本)当日出荷傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 ツバヒロなので取り付け範囲が広いです。用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)
アウス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。呼び寸法(mm)50呼び径(A)50
防虫目皿(VP専用)
アウス¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
流し用銅製ゴミカゴ135/145両用タイプ
伸晃¥3,398税込¥3,7381個当日出荷清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン色銅質量(g)約188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×144×118.5
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭)
GAONA(ガオナ)¥2,198税込¥2,4181セット(3個)当日出荷キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-15
共栓
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
Y型排水ホース(回転ナット付)
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷Y型の回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。材質SPVC、パッキン/EPDM寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
KITトラップセット
ミヤコ¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷キッチン用排水トラップ封水。 深50で臭気上がりを防ぎます。材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS最大取付物厚さ(mm)1.5











































![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)