カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(392)
- カクダイ(153)
- ミヤコ(143)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- GAONA(ガオナ)(101)
- アウス(78)
- エスコ(63)
- KVK(34)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- ハウステック(26)
- INAX(LIXIL)(19)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- アカギ(9)
- TOTO(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- エムツーエムJ(8)
- I-VALUE(6)
- アキレス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

流し台トラップS
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷取外し可能な防臭装置付き材質PP、ステンレス高さ(mm)258.5材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様OFなし材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタA蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
トラップフタ A蓋
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷蓋の中心につまみがついています。材質ABS/ステンレス(SUS304)型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製)
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個欠品中つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
流し台トラップSS用パッキン
カクダイ¥329税込¥3621セット当日出荷上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
ステンレス共栓
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)ステンレス(SCS13)
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP呼び50A外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
流し台排水ホース(ねじ式)
KVK(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷防臭器パイプの脱着が可能です。その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
50A→40A変換アダプター
SUGICO(スギコ)¥559税込¥6151個当日出荷排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR
流し台トラップ用排水エルボセット
カクダイ¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。用途G2ネジのトラップ用材質PVC、PP高さ(mm)80材質(本体)PVC外径(Φmm)48
ガオナ 防臭アダプター 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)用途キッチン・台所材質ポリプロピレンねじ径G2、G1-1/2使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-04
ステンレス共栓キー
ミヤコ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。材質ステンレス寸法L(mm)735
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×124アズワン品番64-5150-98商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×114×124
アジャスターボルト用ナット M12用ナット
SUGICO(スギコ)¥409~税込¥450~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
パイプ用ロングスライドアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
排水ホース (樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)¥5,298~税込¥5,828~1巻翌々日出荷ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。用途一般排水用材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
ホッパー用パンチング目皿
アカギ(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から13日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。RoHS指令(10物質対応)対応