カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(101)
- I-VALUE(6)
- INAX(LIXIL)(19)
- KVK(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- SUGICO(スギコ)(391)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(9)
- アウス(78)
- アカギ(9)
- アキレス(5)
- エスコ(63)
- エムツーエムJ(8)
- カクダイ(153)
- ハウステック(26)
- ミヤコ(143)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

排水ホース 20m
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。仕様巻きタイプ式材質SPVC寸法(mm)30×20M、(差込部)30~40
L型継手
SUGICO(スギコ)¥199税込¥2191個当日出荷・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します材質塩化ビニール形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水
防臭排水トラップ 中カゴ
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。適合TO-305、305WS材質SUS304商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)84×66×116
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
流し台用ホースW管(さしこみ式)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷二層式流し台用ホースです。適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7ホース外径(Φmm)34
排水ホース差込口(バンド付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。材質ABS樹脂
流し菊割れフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷【水はけスムーズ】菊割れ形状なので、水を止めることなくごみを隠す事ができます。大きいごみは菊割れフタの上でブロックします。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の菊割れフタ材質EPDM使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)81
25A用ジャバラホース
TKG¥999税込¥1,0991本当日出荷G1ネジ共栓などに接続できます。用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。仕様ねじ(A):G(PF) 1吋トラスコ品番189-8488材質ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン高さ(mm)ナット(B):18長さ(m)1ホース内径(Φmm)(E)25ナット径(C)38mm
これエエやん ゴミキャッチ (排水口 金網 置くだけ 簡単 交換)
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷キッチンの流し台やお風呂の排水口に置くだけで、ゴミをキャッチします。ゴミをまとめて捨てられるので掃除が簡単になります。毛やゴミによる排水パイプのつまり、排水口からの害虫の侵入を防止します。網の周りをゴム素材のカバーで包んでいるため、水流でずれにくいです。用途置くだけで、細かい網がごみをキャッチ材質ステンレス、ニトリルゴム
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2吋
SUGICO(スギコ)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mmフタD蓋(Wリング付)排水外ネジG2パッキンゴムパッキン×2枚、シートパッキン×1枚
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフロー:無し材質中カゴ:樹脂カゴ深さ(mm)封水:50排水外ネジG2
ステン目皿栓
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。その他オーバーフローなしフタC蓋排水外ネジG2
防臭排水トラップ用フランジゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥389税込¥4281個翌々日出荷用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質NR







![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)
![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)