17ページ目: 流し・台所用品

1,235件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルコックドレーンTO-124RS用バルブ(Oリング付) SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーンTO-124RS用バルブ(Oリング付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋳物(SUS304)/ニトリルゴム(NBR)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
  • 排水トラップ(50A)用防臭器 SUGICO(スギコ)

    排水トラップ(50A)用防臭器

    SUGICO(スギコ)
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 18-8 大型防臭排水トラップ 防臭器 SUGICO(スギコ)

    18-8 大型防臭排水トラップ 防臭器

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-301/TO-302材質ステンレス(SUS304)
  • シンク排水偏芯ソケット カクダイ

    シンク排水偏芯ソケット

    カクダイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    対応芯ズレ幅最大60ミリ。呼40VP・VU管外面接続。455-506-40、458-451のセット
    材質PVC、PP
  • 流し台トラップ(横穴つき) カクダイ

    流し台トラップ(横穴つき)

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
    材質PP、ステンレス
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷
    受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
  • ホースナット SUGICO(スギコ)

    ホースナット

    SUGICO(スギコ)
    ¥199税込¥219
    1個
    翌々日出荷
    排水ホースにホースインナー(TO-604-1)とセットで取り付けます。
    材質PP呼び径G2
  • 真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ SUGICO(スギコ)

    真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ

    SUGICO(スギコ)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌々日出荷
    材質合成ゴム/真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
  • 防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ ゴム巻フタ

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質SUS304適合品番TO-156/TO-158/TO-159
  • Φ180用排水プレート SUGICO(スギコ)

    Φ180用排水プレート

    SUGICO(スギコ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 重量アジャスト脚用座板 SUGICO(スギコ)

    重量アジャスト脚用座板

    SUGICO(スギコ)
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
    用途W3/4×10ネジ用です。材質SUS304
  • アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-206・206N・206S

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70
  • ステン皿 SUGICO(スギコ)

    ステン皿

    SUGICO(スギコ)
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-198(エースM)用
  • 抗菌排水口蓋 KEEP FINE

    抗菌排水口蓋

    KEEP FINE
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けの嫌なヌメリやカビを抑制ます。
    用途キッチン排水口のカバーとして。トラスコ品番562-5617材質本体:18-8ステンレス 表面:抗菌めっき加工厚さ(mm)17高さ(mm)17外径(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し台網かご[ステンレス] エスコ

    流し台網かご[ステンレス]

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    翌日出荷
    サイズの( )は上部。
  • 流し台網かご[樹脂] エスコ

    流し台網かご[樹脂]

    エスコ
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    翌日出荷
    サイズの( )は上部。
  • 生簀通し栓 イケダ商会

    生簀通し栓

    イケダ商会
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    目ナシ
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)58(2吋)構成部品A-02本体・N-1・F-1(Oリング付)
  • 洋風Pタイプ便器用・和風便器用 エムツーエムJ

    洋風Pタイプ便器用・和風便器用

    エムツーエムJ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    9日以内出荷
    適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。
    用途洋風Pタイプ便器用・和風便器用材質軟質塩ビ色ホワイトアイボリー寸法L1(mm)36寸法D1(mm)90寸法D2(mm)103ホース内径(Φmm)88寸法D3(mm)88寸法D4(mm)93ホース外径(Φmm)93
  • 手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ

    手洗い・洗面台・トラップ用

    エムツーエムJ
    ¥809税込¥890
    1個
    9日以内出荷
    適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
    用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)60寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)33ホース長さ(m)0.0375寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)33寸法D4(mm)25寸法D5(mm)57.5
  • SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】 伊藤鉄工

    SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】

    伊藤鉄工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
    材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
    用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
  • これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
    用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン呼び径40芯ずれ幅(mm)50
  • ハウステック マルカチット排水口セット WMR-HAISUISET ハウステック

    ハウステック マルカチット排水口セット WMR-HAISUISET

    ハウステック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    適合FM/GM/FS/GS/人大シンク用材質PP色ライトグレー寸法(Φ×mm)67×82
  • ハウステック BK排水トラップ防臭器 WBK-BOUSYUKI ハウステック

    ハウステック BK排水トラップ防臭器 WBK-BOUSYUKI

    ハウステック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    材質PP色グレー寸法(Φ×mm)92×75
  • ハウステック ジャバラホース(ミニキッチン用) WKMHS-1500B ハウステック

    ハウステック ジャバラホース(ミニキッチン用) WKMHS-1500B

    ハウステック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    適合ミニキッチン(KM)用材質ABS寸法(mm)ジャバラホース(径70×1037×35)、防臭キャップ(径66×33)色グレー
  • ハウステック ステンレス製排水カゴ(H124mm) WSGB-H124 ハウステック

    ハウステック ステンレス製排水カゴ(H124mm) WSGB-H124

    ハウステック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    適合システムキッチンDSK/DS2用材質ステンレス寸法(mm)135×124×114.5色シルバー
  • ハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800B ハウステック

    ハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800B

    ハウステック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    適合コンパクトキッチンシンク用材質ABS寸法(mm)ジャバラホース(径68.5×617×35)、防臭キャップ(径66×33)色グレー
  • ハウステック ステンレス製排水カゴ(H30mm) WSGB-30H ハウステック

    ハウステック ステンレス製排水カゴ(H30mm) WSGB-30H

    ハウステック(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    適合嬉シンク/嬉シンクプラス/FM/GM/FS/GS/Q/U/Bシンク用材質ステンレス色シルバー寸法(Φ×mm)144×30
  • ハウステック PP製人大シンク用排水フタ 嬉シンク用(FH)セサミグレー WHSF-FH ハウステック

    ハウステック PP製人大シンク用排水フタ 嬉シンク用(FH)セサミグレー WHSF-FH

    ハウステック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    11日以内出荷
    適合嬉シンク(FH:セサミグレー)用材質樹脂寸法(mm)7×145×145色グレー
  • 兼用フラット型ツバ付目皿 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付目皿

    ミヤコ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため 引っ掛かりにくくなっています。ツバ広なので、開口部を化粧できます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
    材質本体/PP
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
    材質本体/PP
  • オールステン ECカゴ ミヤコ

    オールステン ECカゴ

    ミヤコ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    流しトラップ用のゴミ受けカゴです。。寸法144×46.5:浅型仕様Φ180用
    材質枠・カゴ/SUS304
  • 輸入シンク用トラップ カクダイ

    輸入シンク用トラップ

    カクダイ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    輸入シンクのメンテナス・補修用
    材質PP、ステンレスアズワン品番64-6510-42
  • 浅型バスケット カクダイ

    浅型バスケット

    カクダイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    丈夫でさびにくいステンレス製の浅型バスケットです。水の流れでゴミが1ヵ所に集まりやすい形状です。
    用途浅型の流し台トラップ用材質ステンレス、PPアズワン品番64-6510-33
  • 浅型バスケット カクダイ

    浅型バスケット

    カクダイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    丈夫でさびにくいステンレス製の浅型バスケットです。
    用途浅型の流し台トラップ用材質ステンレス、PPアズワン品番64-6510-32
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    W38山16外ネジをW32山16ネジに変換するアダプターです。
    材質PP
  • 輸入シンク用トラップ カクダイ

    輸入シンク用トラップ

    カクダイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応
    材質PP、黄銅アズワン品番64-6510-44
  • ゴミ収納器フタ カクダイ

    ゴミ収納器フタ

    カクダイ
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    排水口からの臭いを抑え、ゴミを隠します。
    用途452-502、452-601、452-602、4526用材質SBRアズワン品番64-6510-29
  • ステンレスバスケット カクダイ

    ステンレスバスケット

    カクダイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    丈夫でさびにくいステンレス製のバスケットです。
    用途浅型の流し台トラップ用材質ステンレス

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品