カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(101)
- I-VALUE(6)
- INAX(LIXIL)(19)
- KVK(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- SUGICO(スギコ)(391)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(9)
- アウス(78)
- アカギ(9)
- アキレス(5)
- エスコ(63)
- エムツーエムJ(8)
- カクダイ(153)
- ハウステック(26)
- ミヤコ(143)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレスワントラップ
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
排水目皿 ストレーナー付
ミヤコ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。仕様0.4×12メッシュ材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304寸法H(mm)25
電気温水器樹脂トラップ
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
電気温水器樹脂トラップ 縦引
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 マンションや集合住宅で縦配管に便利です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。寸法75
ツバ付排水目皿
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)24
丸型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から49日以内出荷挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
二重フタ共栓
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
山型防虫目皿
ミヤコ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
山型防虫目皿
ミヤコ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ステンレス防虫目皿
ミヤコ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。材質本体/SCS13、アミ/SUS304
防虫目皿
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
スレンレス排水目皿
ミヤコ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ステンレス製の外ねじ排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。材質SCS13
山型防虫目皿
ミヤコ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ステンレス防虫目皿
ミヤコ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
流し台トラップ 二槽シンク
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。寸法(mm)50材質(本体)PP取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ 耐熱
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。材質本体/ナイロン66寸法(mm)50耐熱温度(℃)180取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台ステンレスバスケット
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷旧式(内径Φ145)用のステンバスケットです。 ご使用の際は寸法をご確認ください。材質SUS304寸法(mm)144×127×110穴径(Φmm)1.4
流し台トラップ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。寸法(mm)50取付専用工具M14SKU材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
ステンレス排水プレート
ミヤコ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷キッチン用排水トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK,M14SBKWに合います。仕様浅型Φ180材質(本体)SUS304
流し台トラップ 横引 二槽シンク
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
流し台樹脂カゴ
ミヤコ¥599税込¥6591個3日以内出荷流しトラップ用のゴミ受けカゴです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。仕様アミロ:1.4、浅型使用Φ180用材質(本体)PP
マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れが落ちやすい 洗いやすい 抗菌 衛生的)
GAONA(ガオナ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 親水性の塗装により、汚れやヌメリが水洗いだけで簡単に落とせます。 抗菌加工で雑菌が付きにくくなっています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。材質フチ:ポリプロピレン、カゴ:ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)135×58塗装カゴ:抗菌ベラスコート塗装アズワン品番64-5151-86
これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷キッチンの排水栓用の浅型ゴミカゴです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途台所(キッチン)、流し台材質銅上径×下径×高さH(mm)144×118×44.5アズワン品番64-5150-95








































![40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944676-180219-02.jpg)