カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(101)
- I-VALUE(6)
- INAX(LIXIL)(19)
- KVK(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- SUGICO(スギコ)(391)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(9)
- アウス(78)
- アカギ(9)
- アキレス(5)
- エスコ(63)
- エムツーエムJ(8)
- カクダイ(153)
- ハウステック(26)
- ミヤコ(143)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アジャスターボルト 軽防振用タイプ TO-477
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 機械本体固定型 TO-474
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペート寸法I(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 標準タイプ TO-472
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470
SUGICO(スギコ)¥8,098~税込¥8,908~1個翌々日出荷から8日以内出荷・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
耐震用アジャスト脚 穴10Φ TO-460-P
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・接地面はアンカー固定用の穴明きフランジです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SPCC
重量級アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。材質SUS304ねじ山W3/4×10RoHS指令(10物質対応)対応
アングル用アジャストボール TO-122T
SUGICO(スギコ)¥309~税込¥340~1個翌々日出荷・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
アジャスト脚 TO-181
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)13729最短寸法(mm)118最長寸法(mm)160
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)15396
耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
アジャスト脚250
SUGICO(スギコ)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)9807最短寸法(mm)250最長寸法(mm)290
アジャスト脚 TO-68・69・70
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SUS430/SS400/S20C最大荷重(kg)1400
アジャスト脚 TO-80
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)40698最短寸法(mm)80最長寸法(mm)120
アジャスト脚 三角座 TO-125
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430/SUS304/SS400最大荷重(kg)1400
TO-299用ECカゴ50
SUGICO(スギコ)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷・枠が樹脂製です。材質PP/SUS304穴径(Φmm)1.4エコマーク認定認定エコマーク認定番号04 128 008
EC180 排水トラップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
18-8防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
18-8防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304高さ(mm)172.5材質(本体)SUS304タイプオーバーフローなし外径(Φmm)120接続排水:内ネジ G2
排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
SF-JOINT(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPE色ダークグレー