カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(101)
- I-VALUE(6)
- INAX(LIXIL)(19)
- KVK(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- SUGICO(スギコ)(391)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(9)
- アウス(78)
- アカギ(9)
- アキレス(5)
- エスコ(63)
- エムツーエムJ(8)
- カクダイ(153)
- ハウステック(26)
- ミヤコ(143)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580耐荷重(kg)400表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475
SUGICO(スギコ)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から8日以内出荷・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造寸法A(mm)80表面処理パシペート寸法I(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471
SUGICO(スギコ)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペート寸法I(mm)22寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 標準品 TO-469
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペート寸法I(mm)17寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリープレイン TO-468
SUGICO(スギコ)¥519~税込¥571~1個翌々日出荷から8日以内出荷・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上(シャフト)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバーRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(非移行性仕様)
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から8日以内出荷・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TO429・430
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から8日以内出荷・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。寸法C1(mm)70寸法B(Φmm)50垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TO-428
SUGICO(スギコ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。用途コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH質量(g)410垂直許容荷重kN(kgf)4.91(500)RoHS指令(10物質対応)対応モデルTM-240
アジャスターフット TO420~427
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷から9日以内出荷・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECHRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト TO-240CS
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430
アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2
SUGICO(スギコ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
アングル用アジャストボール TO-122WG
SUGICO(スギコ)¥949税込¥1,0441個翌々日出荷・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
アジャスト脚中子 TO-4104・4124用
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個欠品中・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合TO-90SA/TO-140SA/TO-130-90/TO-130-110/TO-130-130/TO-130-150/TO-130-200/TO-450/TO-250T-3材質(1)SUS304、(2)SPCCねじ山W3/4×10
アジャスト脚 TO-229
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)67最長寸法(mm)85
アジャスト脚 TO-228
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個欠品中・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)57最長寸法(mm)85
アジャスト脚 TO-140CB
SUGICO(スギコ)¥2,498税込¥2,7481個欠品中・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729最短寸法(mm)140最長寸法(mm)230
アジャスト脚 TO-79
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。 TO-80の三角座タイプです。最大荷重(N)40698最短寸法(mm)80最長寸法(mm)120
アジャスト脚 TO-169・169NB
SUGICO(スギコ)¥859~税込¥945~1個7日以内出荷・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)9807RoHS指令(10物質対応)対応最短寸法(mm)75
アジャスト脚250 四角座
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)9807
アジャスト脚 TO-4084・4104・4124
SUGICO(スギコ)¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷材質(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-3084・3104・3124
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個欠品中材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
アジャスト脚 SAシリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-401・402・403
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-130-3
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個欠品中材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)16671