カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(101)
- I-VALUE(6)
- INAX(LIXIL)(19)
- KVK(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- SUGICO(スギコ)(391)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(9)
- アウス(78)
- アカギ(9)
- アキレス(5)
- エスコ(63)
- エムツーエムJ(8)
- カクダイ(153)
- ハウステック(26)
- ミヤコ(143)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

これエエやん ステンレス製ゴミカゴ キッチン用 原状回復
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981セット(10個)9日以内出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です。) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途シンクの原状回復に最適な浅型ゴミカゴ10個入りです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ステンレス排水口トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)
GAONA(ガオナ)¥519税込¥5711個9日以内出荷ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
流し台薄型トラップ
カクダイ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。材質ABS、PP取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリアズワン品番64-6509-95
ハンディー掃除口(目皿つき)
カクダイ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
トラップつき防虫目皿
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅線径(Φmm)0.4メッシュ16アズワン品番64-6507-46
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷BL規格品。オーバーフロー口には11/4ナット付ホースを御使用下さい。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷BL規格品。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。寸法(mm)G2×180Φ
耐熱排水ホッパー(トラップなし)
アウス¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min寸法(mm)50耐熱温度(℃)90
温水器用トラップ(耐熱樹脂)
アウス¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。寸法(mm)50
温水器用トラップ(耐熱樹脂)
アウス(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min耐熱温度(℃)90
洗濯機用床排水トラップ(VU専用)
アウス¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。色アイボリー呼びVU:50