93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • 50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)

    50A用ジャバラホース

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    付属品三角パッキン仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)1000
  • 50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)

    50A用ジャバラホース

    SUGICO(スギコ)
    949税込1,044
    1本
    9日以内出荷
    G2ネジ排水トラップに接続できます。
    用途接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/PVC/鉄線/NRタイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
  • 流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
    最高使用温度(℃)60
  • Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)

    Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)

    SUGICO(スギコ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
    材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
  • ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
    用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1.5ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-03
  • Y型排水ホース(回転ナット付) ミヤコ

    Y型排水ホース(回転ナット付)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Y型の回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
    材質SPVC、パッキン/EPDM寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
  • 排水ホース(ネジ式) ミヤコ

    排水ホース(ネジ式)

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    G11/2ネジ付排水ホースです。
    材質SPVC
  • 流し台用ホース(差し込み式) エスコ

    流し台用ホース(差し込み式)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。
    材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
  • 流し排水栓Y型ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓Y型ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。 接続部のサイズに合わせ、切って接続。
    最高使用温度(℃)60
  • 流し台用ホースW管(さしこみ式) カクダイ

    流し台用ホースW管(さしこみ式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    二層式流し台用ホースです。
    適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7ホース外径(Φmm)34
  • 厨房用ホース接続セット (バンド締め) カクダイ

    厨房用ホース接続セット (バンド締め)

    カクダイ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径15ミリホース用。パッキン、バンド付き。796-182、5354-15のセット
    材質黄銅、EPDM、鋼
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABSタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)1000
  • 手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ

    手洗い・洗面台・トラップ用

    エムツーエムJ
    809税込890
    1個
    9日以内出荷
    適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
    用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)60寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)33ホース長さ(m)0.0375寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)33寸法D4(mm)25寸法D5(mm)57.5
  • 排水パイプ INAX(LIXIL)

    排水パイプ

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • トラップ接続ホース INAX(LIXIL)

    トラップ接続ホース

    INAX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合排水トラップTP-51、TP-53用寸法(Φ×mm)42×350ホース外径(Φmm)42
  • 排水管ジョイント INAX(LIXIL)

    排水管ジョイント

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    適合排水トラップTP-52、TP-54用寸法(Φ×mm)60(VP50用)×350
  • 流し台排水Y型ホース(ねじ式) KVK

    流し台排水Y型ホース(ねじ式)

    KVK
    1,898税込2,088
    1本
    欠品中
    ねじ径G1・1/2ねじ寸法G1・1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34外径(mm)34内径(mm)30
  • 流し排水栓Y型ホース(ネジ付) 十川産業

    流し排水栓Y型ホース(ネジ付)

    十川産業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
    材質PVC、ABS、PP
  • アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント アキレス

    アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント

    アキレス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    排水管用継手
    用途屋内外兼用仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330材質合成ゴム(CSM)
  • 25A用ジャバラホース TKG

    25A用ジャバラホース

    TKG
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    G1ネジ共栓などに接続できます。
    用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。仕様ねじ(A):G(PF) 1吋トラスコ品番189-8488材質ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン高さ(mm)ナット(B):18長さ(m)1ホース内径(Φmm)(E)25ナット径(C)38mm
  • 流し排水栓ホース 鉄線入り SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース 鉄線入り

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
    用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
  • 洋風Pタイプ便器用・和風便器用 エムツーエムJ

    洋風Pタイプ便器用・和風便器用

    エムツーエムJ
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。
    用途洋風Pタイプ便器用・和風便器用材質軟質塩ビホワイトアイボリー寸法L1(mm)36寸法D1(mm)90寸法D2(mm)103ホース内径(Φmm)88寸法D3(mm)88寸法D4(mm)93ホース外径(Φmm)93
  • ハウステック ジャバラホース(ミニキッチン用) WKMHS-1500B ハウステック

    ハウステック ジャバラホース(ミニキッチン用) WKMHS-1500B

    ハウステック
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    適合ミニキッチン(KM)用材質ABS寸法(mm)ジャバラホース(径70×1037×35)、防臭キャップ(径66×33)グレー
  • ハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800B ハウステック

    ハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800B

    ハウステック
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    適合コンパクトキッチンシンク用材質ABS寸法(mm)ジャバラホース(径68.5×617×35)、防臭キャップ(径66×33)グレー
  • 30用流し台用ホース取付ナット エスコ

    30用流し台用ホース取付ナット

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
    用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に材質ABS樹脂
  • Y型排水ホース(差込) ミヤコ

    Y型排水ホース(差込)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Y型の差込みタイプの排水ホースです。
    材質SPVC寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
  • 排水ホース用エンド ミヤコ

    排水ホース用エンド

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    M25L排水ホース用のホースエンドです。
    材質ABS
  • 親子シンク接続用ホース カクダイ

    親子シンク接続用ホース

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)800ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-6510-04
  • 排水トラップ用ジャバラホース KVK

    排水トラップ用ジャバラホース

    KVK
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • 流し排水栓Y型ホース(差込式) 十川産業

    流し排水栓Y型ホース(差込式)

    十川産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    二層式排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
    材質PVC、ABS、PP
  • Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20 TKG

    Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20

    TKG
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    内菅がフラットでスムーズに排水できます。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます。オール樹脂製のため軽量です。
    用途一般雑排水に。トラスコ品番545-7760材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)30
  • 厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ

    厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット
    材質黄銅、EPDM
  • 40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)

    40A用ジャバラホース 管用ネジ

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
    付属品平パッキン(インナー部に接着剤)仕様管用ネジ(固定ナット)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1500
  • シーリングプレート エムツーエムJ

    シーリングプレート

    エムツーエムJ
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。
    用途シーリングプレート材質ポリエチレン系樹脂アイボリー寸法D1(mm)150寸法D2(mm)89寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10
  • 手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ

    手洗い・洗面台・トラップ用

    エムツーエムJ
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
    用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)33寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)25寸法D4(mm)57.5
  • 手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ

    手洗い・洗面台・トラップ用

    エムツーエムJ
    739税込813
    1個
    9日以内出荷
    適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
    用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用材質特殊ブレンドゴムアイボリー寸法D1(mm)73寸法D2(mm)39寸法H1(mm)47.5寸法H2(mm)40寸法D3(mm)24寸法D4(mm)57.5
  • 洗濯機防水パン接続用(透明) エムツーエムJ

    洗濯機防水パン接続用(透明)

    エムツーエムJ
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    パイプ挿入状況の確認が容易です。
    用途洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ透明寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)67寸法L3(mm)45
  • ナットつき排水ジャバラ カクダイ

    ナットつき排水ジャバラ

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ:G1・1/2
    材質PVCホース長さ(m)1
  • 排水ホース2IN0.8M TOSTEM(LIXIL)

    排水ホース2IN0.8M

    TOSTEM(LIXIL)
    700税込770
    1個
    7日以内出荷
  • 40用流し台用ホース取付ナット エスコ

    40用流し台用ホース取付ナット

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に材質ABS樹脂
流し用排水ホース