絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(23)
- SUGICO(スギコ)(18)
- カクダイ(12)
- ミヤコ(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- エムツーエムJ(7)
- KVK(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- 十川産業(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- TKG(2)
- ハウステック(2)
- アキレス(1)
- 河淳(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
排水ジャバラホース 口元なし
(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5販売区分業務用
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し排水栓ホース(差込式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷流しの排水ホース差込接続タイプ。用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVCねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2呼び50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
排水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
流し台用ホース(さしこみ式)
カクダイ(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(差込式40mm)
十川産業(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
排水ホース 両回転ナット付
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個欠品中両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5154-99
流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40
カクダイ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中二層式流し台用ホースです。材質PVCねじ径G1 1/2ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7取付ねじG1 1/2
40A用ジャバラホース 管用ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/NR/PVC/鉄線タイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1000
流し台排水ホース1mねじ式50(2)用
KVK(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥798税込¥8781個当日出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)800
オーバーフロー用ホース
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。材質ホース/PVC長さ(m)1.5ホース長さ(m)1.5
ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)用途キッチン・台所材質ポリプロピレンねじ径G2、G1-1/2使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-04
流し台排水ホース(ねじ式)
KVK(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
排水ホース 回転ナット付
ミヤコ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。材質SPVC、パッキン/SBRホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
排水ホース (樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)¥4,998~税込¥5,498~1巻翌々日出荷ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。用途一般排水用材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷G2ネジ排水トラップに接続できます。用途接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)1000
排水ホース(兼用アダプタ付)
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
40A用ジャバラホース 普通ネジ
SUGICO(スギコ)¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。付属品平パッキン(インナー部に接着剤)仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥849税込¥9341本翌々日出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途二槽式シンク用の排水ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂呼び径40ねじ径1-1/2使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7取付ねじG11/2ホース外径(Φmm)34
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転)
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個当日出荷流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1.5ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-01
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥849税込¥9341個4日以内出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥789税込¥8681個当日出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5![G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720119-250728-02.jpg)
G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷材質塩化ビニールねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1取付ねじG1・1/4"取付サイズ呼30![G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720103-250728-02.jpg)
G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷材質塩化ビニールねじ径G1ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1取付ねじG1"取付サイズ呼25









































![G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720119-250728-02.jpg)
![G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720103-250728-02.jpg)