絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(23)
- SUGICO(スギコ)(18)
- カクダイ(12)
- ミヤコ(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- エムツーエムJ(7)
- KVK(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- 十川産業(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- TKG(2)
- ハウステック(2)
- アキレス(1)
- 河淳(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む

流し台用排水ホース (ねじ込式)
エスコ¥950税込¥1,0451個(1個)翌日出荷平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。材質塩化ビニール全長(mm)0.8ねじの種類回転ナットホース径(Φmm)内径:Φ30取付ねじG1.1/4”取付サイズ呼30
シーリングプレート
エムツーエムJ¥389税込¥4281個9日以内出荷洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。用途シーリングプレート材質ポリエチレン系樹脂色アイボリー寸法D1(mm)150寸法D2(mm)89寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥799税込¥8791個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)33寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)25寸法D4(mm)57.5
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥739税込¥8131個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用材質特殊ブレンドゴム色アイボリー寸法D1(mm)73寸法D2(mm)39寸法H1(mm)47.5寸法H2(mm)40寸法D3(mm)24寸法D4(mm)57.5
洗濯機防水パン接続用(透明)
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷パイプ挿入状況の確認が容易です。用途洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ色透明寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)67寸法L3(mm)45![G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720198-250728-02.jpg)
G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ(1件のレビュー)¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷材質塩化ビニールねじ径G2"ホース内径(Φmm)38取付ねじG2"取付サイズ呼50![G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720189-250728-02.jpg)
G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40![G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720173-210510-02.jpg)
G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40![G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720155-210510-02.jpg)
G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40![[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153551-180824-02.jpg)
[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷ホースバンド2個付。用途二槽式流し台用エスコ品番EA468LA-31材質軟質塩化ビニール取付方式差し込み式加工抗菌ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7![[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153567-180824-02.jpg)
[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷用途二槽式流し台用エスコ品番EA468LA-32材質軟質塩化ビニール取付方式ねじ込み式加工抗菌ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20
TKG¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷内菅がフラットでスムーズに排水できます。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます。オール樹脂製のため軽量です。用途一般雑排水に。トラスコ品番545-7760材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)30












![G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720198-250728-02.jpg)
![G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720189-250728-02.jpg)
![G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720173-210510-02.jpg)
![G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720155-210510-02.jpg)







![G1.1/2”x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945918-180326-02.jpg)
![G 2”x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945823-180326-02.jpg)
![G 2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945814-180326-02.jpg)
![G 2”x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945805-180326-02.jpg)

![[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153551-180824-02.jpg)
![[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153567-180824-02.jpg)