絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(23)
- SUGICO(スギコ)(18)
- カクダイ(12)
- ミヤコ(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- エムツーエムJ(7)
- KVK(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- 十川産業(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- TKG(2)
- ハウステック(2)
- アキレス(1)
- 河淳(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む

排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥849税込¥9341個4日以内出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)¥949税込¥1,0441本9日以内出荷G2ネジ排水トラップに接続できます。用途接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/PVC/鉄線/NRタイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
Y型排水ホース(回転ナット付)
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷Y型の回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。材質SPVC、パッキン/EPDM寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
排水ホース 20m
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。仕様巻きタイプ式材質SPVC寸法(mm)30×20M、(差込部)30~40
厨房用ホース接続セット (バンド締め)
カクダイ¥569税込¥6261個4日以内出荷水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径15ミリホース用。パッキン、バンド付き。796-182、5354-15のセット材質黄銅、EPDM、鋼
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABSタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)1000
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷G2ネジ排水トラップに接続できます。用途接続部はナット固定式です。材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線ねじ径G2
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1.5ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-03
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥900~税込¥990~1個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
流し台用ホースW管(さしこみ式)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷二層式流し台用ホースです。適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7ホース外径(Φmm)34
アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント
アキレス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷排水管用継手用途屋内外兼用仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330材質合成ゴム(CSM)
25A用ジャバラホース
TKG¥999税込¥1,0991本当日出荷G1ネジ共栓などに接続できます。用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。仕様ねじ(A):G(PF) 1吋トラスコ品番189-8488材質ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン高さ(mm)ナット(B):18長さ(m)1ホース内径(Φmm)(E)25ナット径(C)38mm
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット材質黄銅、EPDM
流し排水栓ホース 鉄線入り
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線色グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
洋風Pタイプ便器用・和風便器用
エムツーエムJ¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。用途洋風Pタイプ便器用・和風便器用材質軟質塩ビ色ホワイトアイボリー寸法L1(mm)36寸法D1(mm)90寸法D2(mm)103ホース内径(Φmm)88寸法D3(mm)88寸法D4(mm)93ホース外径(Φmm)93
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥809税込¥8901個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)60寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)33ホース長さ(m)0.0375寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)33寸法D4(mm)25寸法D5(mm)57.5
ハウステック ジャバラホース(ミニキッチン用) WKMHS-1500B
ハウステック¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷適合ミニキッチン(KM)用材質ABS寸法(mm)ジャバラホース(径70×1037×35)、防臭キャップ(径66×33)色グレー
ハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800B
ハウステック¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷適合コンパクトキッチンシンク用材質ABS寸法(mm)ジャバラホース(径68.5×617×35)、防臭キャップ(径66×33)色グレー
流し排水栓Y型ホース(差込式)
十川産業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷二層式排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。材質PVC、ABS、PP
Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20
TKG¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷内菅がフラットでスムーズに排水できます。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます。オール樹脂製のため軽量です。用途一般雑排水に。トラスコ品番545-7760材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)30




































![G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720137-210510-02.jpg)



![G1.1/2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945902-180326-02.jpg)