2ページ目: アジャスト脚

111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量アジャスト脚用座板 SUGICO(スギコ)

    重量アジャスト脚用座板

    SUGICO(スギコ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
    用途W3/4×10ネジ用です。材質SUS304
  • 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房ステンレスシンク用アジャスト脚

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    当日出荷
    傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
    用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1.2
  • ステンレスアジャストボール ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャストボール

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 標準タイプ TO-472 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 標準タイプ TO-472

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TO431~435 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO431~435

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量級アジャスト脚 TO-240 SUGICO(スギコ)

    重量級アジャスト脚 TO-240

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
  • アングル用アジャストボール TO-122CV SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122CV

    SUGICO(スギコ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    ・接地面がボール状のアジャスターです。
    材質SUS430
  • アングル用アジャストボール TO-122T SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122T

    SUGICO(スギコ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    ・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アジャスト脚 TO-181 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-181

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)13729最短寸法(mm)118最長寸法(mm)160
  • 三角座板 OS-76M SUGICO(スギコ)

    三角座板 OS-76M

    SUGICO(スギコ)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430ねじ山M20×2.5
  • アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-206・206N・206S

    SUGICO(スギコ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)15396
  • アジャスト脚250 三角座 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚250 三角座

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)9807最短寸法(mm)250最長寸法(mm)290
  • アジャスト脚 TO-401・402・403 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-401・402・403

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • アジャスト脚 TO-68・69・70 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-68・69・70

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304/SUS430/SS400/S20C最大荷重(kg)1400
  • アジャスト脚 三角座 TO-125 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 三角座 TO-125

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430/SUS304/SS400最大荷重(kg)1400
  • パイプ用樹脂アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用樹脂アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    材質PP、SUS304最短寸法(mm)25最長寸法(mm)70
  • 重量アジャスト脚用座板(TO-122GS用座 兼用) SUGICO(スギコ)

    重量アジャスト脚用座板(TO-122GS用座 兼用)

    SUGICO(スギコ)
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    座板は5mmと2mmの厚材を合わせています。W3/4×10ネジ用です。
    材質SUS430
  • 丸パイプ用ステンレス受座 SUGICO(スギコ)

    丸パイプ用ステンレス受座

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38×板厚1.0mm
  • 角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2最短寸法(mm)32最長寸法(mm)92
  • ガセット SUGICO(スギコ)

    ガセット

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    パイプ脚を接続する受座です。ドライシステム機器に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38
  • アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-206・206N・206S

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
    材質SUS304ピッチ(mm)2.54
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    サイズの( )は上部。
    材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
    材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304全長(mm)80~120質量(g)490サイズ(mm)座板:94×94ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所最大荷重(kg)4150
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
    材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430最大荷重(kg)1400
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
    材質SUS430ピッチ(mm)2.54ボール径(Φmm)40
  • 六角受座 M20×P2.5ネジ用 SUGICO(スギコ)

    六角受座 M20×P2.5ネジ用

    SUGICO(スギコ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 軽防振用タイプ TO-477 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 軽防振用タイプ TO-477

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580耐荷重(kg)400表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475

    SUGICO(スギコ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造寸法A(mm)80表面処理パシペート寸法I(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 機械本体固定型 TO-474 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 機械本体固定型 TO-474

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペート寸法I(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペート寸法I(mm)22寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470

    SUGICO(スギコ)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
  • アジャスターボルト 標準品 TO-469 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 標準品 TO-469

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペート寸法I(mm)17寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープレイン TO-468 SUGICO(スギコ)

    ロータリープレイン TO-468

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質/仕上(シャフト)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット(非移行性仕様)

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TO429・430 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO429・430

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。寸法C1(mm)70寸法B(Φmm)50垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TO-428 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO-428

    SUGICO(スギコ)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
    用途コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH質量(g)410垂直許容荷重kN(kgf)4.91(500)RoHS指令(10物質対応)対応モデルTM-240
  • アジャスターフット TO420~427 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO420~427

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
    用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECHRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚