絞り込み
エコロジープロダクト

レッグアダプター
SUGICO(スギコ)¥549税込¥6041個当日出荷アジャスト脚用の延長アダプターです。材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット
SUGICO(スギコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質鉄穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アングル用アジャストボール TO-122
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。材質(ボルト)SUS303ねじ山W3/4×10山
耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途アングルアジャストボール固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
耐震金具(アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 130シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスターボルト用ナット M12用ナット
SUGICO(スギコ)¥409~税込¥450~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 四角座 TO-90
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
パイプアジャスト脚ロング中子
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
耐震金具(パイプアジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥979税込¥1,0771個当日出荷・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボール
SUGICO(スギコ)¥819税込¥9011個当日出荷・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10
パイプ用ロングスライドアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
アジャスターボルト用脚止め金具
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャスターボルトシリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥249税込¥2741個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
厨房ステンレスシンク用アジャスト脚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281セット(2本)当日出荷傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1
アジャスト脚用 中子
SUGICO(スギコ)¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
アジャスト脚 TO-65シリーズ
SUGICO(スギコ)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)24517
アジャスト脚 四角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャストボールロックボルト 24~28mm 4個入り
SHT¥5,398税込¥5,9381袋(4個)当日出荷高さ24mm~28mm調整可能です。アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用トラスコ品番161-1854材質炭素鋼(SUM22L)質量(kg)0.28高さ(mm)24~28六角レンチ(mm)6
アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)300表面処理パシペート寸法I(mm)12.5寸法A(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット
SUGICO(スギコ)¥349税込¥3841個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質鉄寸法(mm)W45×H8×D25穴径(Φmm)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ローアジャストボール
SUGICO(スギコ)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430ねじ山W3/4×10
アングル用アジャストボール TO-122C
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。ねじ山W3/4×10山
耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥299税込¥3291個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。板厚(mm)1.2適合パイプΦ38最短寸法(mm)36最長寸法(mm)60
三角座板 TO-122G
SUGICO(スギコ)¥289税込¥3181個当日出荷・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接やリベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
アジャスト脚 TO-226・227
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途アジャスト部が六角型です。最大荷重(N)16671
耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥389税込¥4281個当日出荷・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途アングルアジャストボール固定用適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L材質SUS304
アジャスト脚(ステンレス)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)140ねじ山M20×P2.5