絞り込み
エコロジープロダクト

アジャスターボルト TO-240CS
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430
アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2
SUGICO(スギコ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
耐震用アジャスト脚 穴10Φ TO-460-P
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・接地面はアンカー固定用の穴明きフランジです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SPCC
重量級アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。材質SUS304ねじ山W3/4×10RoHS指令(10物質対応)対応
アングル用アジャストボール TO-122WG
SUGICO(スギコ)¥949税込¥1,0441個翌々日出荷・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
アジャスト脚中子 TO-4104・4124用
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個欠品中・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合TO-90SA/TO-140SA/TO-130-90/TO-130-110/TO-130-130/TO-130-150/TO-130-200/TO-450/TO-250T-3材質(1)SUS304、(2)SPCCねじ山W3/4×10
アジャスト脚 TO-229
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)67最長寸法(mm)85
アジャスト脚 TO-228
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個欠品中・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)57最長寸法(mm)85
アジャスト脚 TO-140CB
SUGICO(スギコ)¥2,498税込¥2,7481個欠品中・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729最短寸法(mm)140最長寸法(mm)230
アジャスト脚 TO-79
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。 TO-80の三角座タイプです。最大荷重(N)40698最短寸法(mm)80最長寸法(mm)120
アジャスト脚 TO-169・169NB
SUGICO(スギコ)¥859~税込¥945~1個7日以内出荷・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)9807RoHS指令(10物質対応)対応最短寸法(mm)75
アジャスト脚250 四角座
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)9807
アジャスト脚250
SUGICO(スギコ)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)9807最短寸法(mm)250最長寸法(mm)290
アジャスト脚 TO-4084・4104・4124
SUGICO(スギコ)¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷材質(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-3084・3104・3124
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個欠品中材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
アジャスト脚 SAシリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-130-3
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個欠品中材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)16671
アジャスト脚 TO-81
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個欠品中・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-80R
SUGICO(スギコ)¥839税込¥9231個欠品中材質(1))SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)16671
アジャスト脚 TO-80
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)40698最短寸法(mm)80最長寸法(mm)120
アジャスト脚 三角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729