カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(37)
- GAONA(ガオナ)(34)
- 未来工業(25)
- INAX(LIXIL)(25)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- エスコ(11)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質鋼アズワン品番64-5156-93
赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。材質鋼、ポリプロピレンアズワン品番64-5156-91
インサイドカッター J型
ハウスビーエム(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。トラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100適合材塩ビパイプ使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼長さ(mm)800
インナーカッター
EFFORT(エホート)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥669税込¥7361個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
インナーカッターダイヤ径43Φ
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
便座取外し工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個当日出荷古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです長さ(mm)100
水栓修理レンチセット(普及型)
カクダイ(5件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。適合対辺24・26・28・30・32mm用材質鋼
両端マルチベンリーレンチ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。材質鋼ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
水まわりコーキングテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個当日出荷排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)幅(mm)20厚さ(mm)2色グレー長さ(m)1アズワン品番65-2071-26
締付工具(掃除流し排水金具用)
TOTO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1、TK18E、TK18P、T65A、T65B
ユニット・掃除口開閉キー
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。材質(本体)SS41
40-75mm/1000mm 可動開栓器
エスコ¥13,400税込¥14,7401個当日出荷仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2ピン開き(mm)最小40~最大75
グラシールガスケットテープ
ニチアス¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷切断にはカッターが必要です。 テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。 表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。 硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください材質膨張黒鉛テープ厚さ(mm)0.38温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)材質(テープ)膨張黒鉛最高許容圧力(MPa)3
MBシールテープ
ミヤコ¥299税込¥3291個当日出荷水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。材質フッ素樹脂色ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂