カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(37)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 未来工業(25)
- INAX(LIXIL)(25)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- エスコ(12)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 水廻り工具
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具
SUGICO(スギコ)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
混合水栓WS用
SARAYA(サラヤ)¥6,198税込¥6,8181台翌々日出荷混合水栓を床面へ取り付ける場合に。用途製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手洗いに。仕様床置型トラスコ品番816-2854RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32,40,50mm プラスチックパイプカッター
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷切断パイプΦ32・40・50mmにアジャスターで設定可。仕様●切断能力(mm):Φ32・40・50●全長(mm):202●材質:本体/プラスチック 刃/スチール●肉厚:2.4mmまで切断可能●最短10mmまで切断●切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単●工具なしでブレード交換が可能
六角軸インナーカッター(アジャストつき)
カクダイ¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷六角軸充電ドライバー用 塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。 アジャスト機能付きで深さ調節できます。材質鋼アズワン品番64-6502-40
フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷インパクトドライバーを使用することで、つば出し作業の時間を大幅に短縮することができます。 25ミリ用 スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。材質鋼アズワン品番64-6497-39
スライディング工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
拡管工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の拡管用工具です。 呼び13Aの管口を拡げ、継手を挿入できる状態にします。用途ポリエチレン管専用の拡管用工具として。
巻ベンリーカンツバ出し機割型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷巻ベンリーカンツバ出し機に使用する交換用の割型です。 SANEI製巻ベンリーカンツバ出し機 R833・R8310用。用途巻ベンリーカンのツバ出し機用補修部品として。
すのこ
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG外寸(mm)513×305×52
専用防水パン
INAX(LIXIL)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG材質FRP外寸(mm)620×520×110(※施工後の仕上面からの外寸高さ:60)内寸(mm)520×315×110
24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)
エスコ¥13,800税込¥15,1801丁翌日出荷材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼厚さ(mm)105全長(mm)250~305質量(g)1230対辺(mm)24×30送り角度(°)15ヘッド幅(mm)59
取付ボルト
INAX(LIXIL)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷取付け強化ボルト適合品番New PASSO(EA20型)、パッソ、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、PAシリーズ、PBシリーズ、スリムタイプ
スピードソー先細
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷塩ビパイプなどの切断用。 先端が細いので、切断箇所の狙いがつけやすくなります。 パイプが隣接するような狭所での作業に最適。 別売りの替刃(R3930F)に付け替えることで繰り返し使って頂けます。 取付ねじを取り外して替刃を引き抜き、交換してください。用途塩ビパイプ等の切断用材質銅
ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。付属品ピンセット材質本体:鋼ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-97
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺21ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)25アズワン品番64-5156-88六角レンチ(mm)21
ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-84
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)45アズワン品番64-5156-83
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)
GAONA(ガオナ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
ガオナ スライドレンチ ナット対辺16~68ミリ
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷レンチ幅が16~68ミリに調整できるので、幅広いサイズのナット部に使用できます。 レンチ部に樹脂カバーがついているので、ナット部などのキズつきを防ぎます。 アルミ合金製なので軽く、長時間使用しても疲れにくいです。用途軽くてナットを傷つけにくいレンチです。付属品取替え用樹脂カバー2個材質アルミ合金アズワン品番64-5156-96
フレキ管ツバ出し工具セット(TA550FR用)
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷仕様電動フレア用で水道用ステンレスフレキ管1/2″・3/4″どちらもスピーディに加工可能。
フレキ管ツバ出し工具(給水・給湯用)
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷仕様フィードハンドル型で操作しやすく効率アップ。 水道用ステンレス鋼製フレキシブルチューブ 1/2″(13)・3/4″(20)用