カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(37)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 未来工業(25)
- INAX(LIXIL)(25)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- エスコ(12)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406356-260722-02.jpg)
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]
エスコ¥3,920税込¥4,3121個当日出荷適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ)
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷◆カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。_x000D_。◆従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できないのでより安心です。_x000D_。◆呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ W24山20用途ハンドルがなく手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼生産国日本
これエエやん テストプラグ (キスプラグ プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)
GAONA(ガオナ)¥129~税込¥142~1個9日以内出荷給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用します。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止める際に便利です。取付けの際は、シールテープをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途水圧検査時や一時的に水を止める必要がある場合に、配管をふさぐことのできるプラグ
PPテストプラグ オレンジ
I-VALUE¥119税込¥1311個翌々日出荷給水・給湯配管の水圧試験に使用するテストプラグ。樹脂製のため軽量・安価です。配管施工後に水漏れが無いか検査する時に便利な水栓ねじ保護用プラグ。集合物件など数量が必要な時もすぐに対応。安価で利便性に優れています。商品記号 サイズ。上水道用にご使用ください。最高使用圧力:0.75MPa(7.5kgf/cm2)/使用温度範囲:0℃~40℃材質PP色オレンジ使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75呼び径(A)15
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具
SUGICO(スギコ)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷TO-129C・TO-129N用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
サーモスタット式シャワー
KVK¥24,980税込¥27,4781個当日出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐出口径(mm)150
ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981組13日以内出荷から22日以内出荷用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.59断面タイプパネル:NF
アルミテストプラグミニOリング付
ミヤコ¥389税込¥4281個4日以内出荷給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。材質アルミ
巻ベンリーカンツバ出し機
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷巻ベンリーカンのツバ出し機です。 SANEI製品番:T13・T19巻ベンリーカン用です。 呼び13用。用途巻ベンリーカンのツバ出し機として。
40-75mm/1500mm 可動開栓器
エスコ¥14,700税込¥16,1701個3日以内出荷仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1500質量(kg)2.94ピン開き(mm)最小40~最大75
キッチン水栓取り外し工具(とれマスター)
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。適合品番【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)20アズワン品番64-5156-87六角レンチ(mm)16
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺12ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)13アズワン品番64-5156-86六角レンチ(mm)12
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-85
これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応 (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き)
GAONA(ガオナ)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。材質ステンレスアズワン品番64-5156-79
オートテスター
ミヤコ¥429税込¥4721個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法20寸法L(mm)65六角対辺(mm)12・16呼び径(A)20A寸法dG3/4
塩ビ用ホールソー
ミヤコ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87
モールテープ Rタイプ
未来工業¥459~税込¥505~1個翌日出荷から翌々日出荷配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。厚さ(mm)1.1全長(mm)10000タイプRタイプ
ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。適合レベルマスター





![1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406356-260722-02.jpg)