カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(37)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 未来工業(25)
- INAX(LIXIL)(25)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- エスコ(12)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

締付工具(TU142P用)
TOTO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷埋め込み足踏式自閉給水弁のライナー締付工具です。対辺(mm)32.5適合品番TU142P、TK180UX、TK181UX、TK880R、TL180A、TL880ARX
スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り用途三つ山つぶし専用仕様三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み入数4/箱
キャップラグ
カクダイ¥779税込¥8571個4日以内出荷Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット材質PP、EPDM、NBR
重ね式直付用 ソーラー金具
サカタ製作所¥1,698税込¥1,8681組5日以内出荷から20日以内出荷直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金断面タイプパネル:NF
アルミテストプラグ ミニ
ミヤコ¥389税込¥4281個5日以内出荷給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。材質アルミ
ホースパッキン・ムシ押しリムーバー
アサダ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ホースパッキンの取り外し、取り付けがこれ一つで可能です。 また、ホースのムシ押しの調整、取り外しも可能です。用途冷凍・空調用チャージングホースのパッキンんの取り付け・取り外し ムシ押しの取り付け・取り外し付属品ホースパッキン1/4",5/16"用(Y19020) 5個全長(mm)110色ブルーアズワン品番65-2354-31メーカー商品コードY19048
ガオナ シンク用 排水トラップしめつけ工具
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ABS樹脂
ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)
GAONA(ガオナ)¥509税込¥5601セット4日以内出荷これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂呼び25・32・38アズワン品番64-5156-99
赤札見つけ 蛇口修理レンチセット
GAONA(ガオナ)¥559税込¥6151セット7日以内出荷レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。用途蛇口修理に便利なレンチセットです。付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-95
テストプラグ(Oリング付)
ミヤコ¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。材質PP
フレキツバ出し工具
ミヤコ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C材質(本体)S45C
管端コアPCプラグ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥139税込¥1531個翌日出荷工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用用途P.V.C.ライニング鋼管用材質ABS樹脂形状プラグ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
洋便器取付レンチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
カクダイ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用








![25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631227-170413-02.jpg)