カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(37)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 未来工業(25)
- INAX(LIXIL)(25)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- エスコ(12)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オートテスター
ミヤコ¥329税込¥3621個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2
パイプカッター
ミヤコ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~64適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
パイプカッター
ミヤコ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
パイプカッターミニ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 専用替刃MB700Kをご使用ください。仕様装着刃:MB700K-3.0使用範囲(mm)3~22適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
配管モールカッター(配管モール ペア用)
未来工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。全長(mm)307質量(g)720
配管モールカッター
未来工業¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
ハンディカッター(アルミテープ用)
未来工業¥959税込¥1,0551個翌日出荷架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。適合架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ
水栓レンチ
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
水栓レンチ
未来工業¥479税込¥5271個翌日出荷水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ジョイントボックスA-5B用です。適合(水栓ボックス)A-5B
水栓レンチ
未来工業¥319税込¥3511個翌日出荷水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5