6ページ目: 水廻り工具

398件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーディーソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バーディーソー替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    適合三栄水栓製R392用
  • ワールドソーα SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワールドソーα

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌日出荷
    塩ビパイプ・銅管切断用
    材質鋼
  • 六角スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    六角スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    適合三栄水栓製ザルボT22用
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
    材質鋼対辺(mm)(六角スパナ)12
  • ストパックラッピングバンド CZH 土井製作所

    ストパックラッピングバンド CZH

    土井製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
    用途防食テープ厚さ(mm)2
  • 自在スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    排水栓など径の大きなナット(対辺70)から小さなナットまで自在に締付け可。
    材質鋼
  • 樹脂ベンダー 3M 内 TBC(タブチ)

    樹脂ベンダー 3M 内

    TBC(タブチ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
    用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用トラスコ品番812-7983材質ポリエチレン質量(g)180長さ(m)3
  • ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ ハウスビーエム

    ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ

    ハウスビーエム
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-4863質量(g)16刃径(Φmm)46
  • ニップル治具PT1/2”-2”セット アサダ

    ニップル治具PT1/2”-2”セット

    アサダ
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番806-7808セット内容キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース能力(mm)PT1/2"~2"
  • 洗面器パントラップ目皿外し工具 TOTO

    洗面器パントラップ目皿外し工具

    TOTO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
    仕様ABS製トラップ用適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
  • F  ヨコ用締付金具 SUGICO(スギコ)

    F ヨコ用締付金具

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    ・排水トラップの締付工具です。
    用途【適用】TO-196・TO-197・TO-197NL・TO-197F-L・TO-198HL・TO-198NL・TO-198L・TO-196L・TO-298・TO-298N・TO-1005・TO-1006・TO-1023
  • 六角締付工具 KPS957B KVK

    六角締付工具 KPS957B

    KVK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5061N等の本体取付ナット用
  • 掃除口開閉キー KVK

    掃除口開閉キー

    KVK
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
  • 水栓修理セット PG15 KVK

    水栓修理セット PG15

    KVK
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容特製スパナ、やっとこ
  • ポップアップ用引き棒 KVK

    ポップアップ用引き棒

    KVK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)354太さ(Φmm)6
  • しめつけ工具 カクダイ

    しめつけ工具

    カクダイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合対辺45mm用材質鋳鉄対辺(mm)六角スパナ:12
  • フレキパイプつば出し工具 カクダイ

    フレキパイプつば出し工具

    カクダイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一体設計されているので部品の紛失はありません。
    用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
  • フレキシブルジョイント接続工具 カクダイ

    フレキシブルジョイント接続工具

    カクダイ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様フレキシブルジョイントホース用接続工具材質POM入数10/箱
  • らくプラグ 因幡電工

    らくプラグ

    因幡電工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 開閉工具 TOTO

    開閉工具

    TOTO
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)50幅(mm)1.5高さ(mm)25
  • パイプカッターフレキ用 ミヤコ

    パイプカッターフレキ用

    ミヤコ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様装着刃:MB700K-6.3F使用範囲(mm)4~32適合パイプフレキ管、ステンレス管、銅管、真鍮管
  • 電動ツバ出し工具 RT20S2 REX(レッキス工業)

    電動ツバ出し工具 RT20S2

    REX(レッキス工業)
    ¥81,900税込¥90,090
    1台
    当日出荷
    ツバ出し加工が約5秒で可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
    用途水道用ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工に。
  • B 大型用締付金具(樹脂) SUGICO(スギコ)

    B 大型用締付金具(樹脂)

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    排水トラップの締付工具です。下記商品に適合します。 TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945。 TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N。 TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
  • 台付き混合栓用展示パネル KVK

    台付き混合栓用展示パネル

    KVK
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    仕様使わない穴をふさぐシール同梱寸法(mm)210×295取付穴径Φ24…4個 / Φ38…1個 及び ピッチ102・204対応
  • シャワー混合栓用展示パネル KVK

    シャワー混合栓用展示パネル

    KVK
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハンガービス&蝶ねじ付寸法(mm)210×295取付穴径Φ24
  • L型展示パネル KVK

    L型展示パネル

    KVK
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様混合栓、シャワー共用寸法(mm)250×290取付穴径Φ25
  • 混合栓用展示パネル KVK

    混合栓用展示パネル

    KVK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)210×295取付穴径Φ24
  • これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    9日以内出荷
    従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2
  • これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)

    GAONA(ガオナ)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    9日以内出荷
    給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用することが可能です。管端防食継手(コア継手)に取り付け可能なテストプラグです。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止めることができます。Oリングにより止水ができるため、シールテープが不要です。10ミリ刻みのメモリ付きで、ザルボなどの長さ選定の参考にできます。締め付ける際は、六角対辺12ミリの六角レンチをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途管端防食継手(コア継手)に対応したテストプラグ材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム呼び径13ねじサイズR1/2
  • 当たり止めセット INAX(LIXIL)

    当たり止めセット

    INAX(LIXIL)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    適合はね上げ式手すり(ロック付)(KF-472EH60-TU/色、KF-H470EH60、KF-H470EH60J)
  • フック受けセット INAX(LIXIL)

    フック受けセット

    INAX(LIXIL)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    適合はね上げ式手すり(ロック付)(KF-471EH60JU/LA1、KF-471EH60JU/WA、KF-471EH70JU、KF-472EH60-TU/色、KF-H470EH60、KF-H470EH60J)
  • カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用) オンダ製作所

    カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用)

    オンダ製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。
    呼び径(ねじ)Rc1/2
  • これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管

    GAONA(ガオナ)
    ¥349税込¥384
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
    用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂色グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
  • テストプラグ イチネンTASCO

    テストプラグ

    イチネンTASCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
  • フランジ型角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    フランジ型角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ□40×板厚1.2mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)39最長寸法(mm)64
  • 重量角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    重量角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
  • 重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付 SUGICO(スギコ)

    重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付

    SUGICO(スギコ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70
  • フランジ付パイプ用 SUGICO(スギコ)

    フランジ付パイプ用

    SUGICO(スギコ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具