絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 0~0.7(10)
  • 0~0.9(8)
  • 0.9(57)
  • 0.98(74)
  • 1(279)
  • 1.0(9)
  • 1.4(32)
  • 1.96(33)
  • 2(30)
  • 2.5(7)
  • 2.75(28)
  • 2.8(25)
  • 3.92(36)
  • 4(6)
  • 4.1(12)
  • 4.12(41)
  • 4.2(23)
  • 5.49(11)
  • 5.6(9)
  • 7(9)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    用途工場設備などの配管用。トラスコ品番682-9215材質本体:真鍮(鍍金処理)タイプウレタンホースジョイント適合チューブ外径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)9.5接続口径DNPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • G 2・1/2" ボールバルブ(フルボア) エスコ

    G 2・1/2" ボールバルブ(フルボア)

    エスコ
    43,100税込47,410
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-15~120(水)耐圧(MPa)1.6Gねじ21/2”バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ