絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
材質
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体水(6)
  • 使用流体油(6)
  • 使用流体空気(6)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
フルボア(4)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 15(7)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • T形(3)
  • レバー式(1)
  • 蝶形(1)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 2.5
  • 0~0.7(10)
  • 0~0.9(8)
  • 0.9(57)
  • 0.98(74)
  • 1(278)
  • 1.0(9)
  • 1.4(32)
  • 1.96(33)
  • 2(30)
  • 2.75(28)
  • 2.8(25)
  • 3.92(36)
  • 4(6)
  • 4.1(12)
  • 4.12(41)
  • 4.2(23)
  • 5.49(11)
  • 5.6(9)
  • 7(9)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(7)
ボールバルブ
ブランド
  • 大和バルブ(5)
  • 報商製作所(1)
  • 岩崎製作所(1)
大和バルブ・報商製作所・岩崎製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(1)
1/2(2)
3/4(2)
1(2)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
2-1/2(1)
3(1)
4(1)
  • 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所

    黄銅製 フルボア型ボールバルブ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
    材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • BRボールバルブ 報商製作所

    BRボールバルブ

    報商製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    メッキ品にて腐食に強い
    用途配管部材最高使用圧力(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    T型樹脂ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    蝶ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 青銅400型ロングネックボールバルブ 大和バルブ

    青銅400型ロングネックボールバルブ

    大和バルブ
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE寸法L(mm)60寸法H(mm)77寸法D(mm)85接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ 大和バルブ

    T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ

    大和バルブ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    3日以内出荷
    樹脂ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
ボールバルブ