絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(352)
  • 3/4(3)
材質
  • その他(4)
  • スチール(12)
  • ステンレス(174)
  • メタル(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(26)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(13)
  • 青銅(53)
  • 黄銅(真鍮)(138)
使用流体
  • 使用流体ガス(111)
  • 使用流体水(212)
  • 使用流体油(159)
  • 使用流体空気(75)
  • 使用流体蒸気(23)
  • 使用流体薬品(8)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(42)
ボールバルブ種類
フルボア(88)
ボールバルブ種類
レデューストボア(54)
呼び径(A)
  • 15
  • 6(11)
  • 8(177)
  • 10(211)
  • 13(109)
  • 16(19)
  • 20(448)
  • 25(365)
  • 30(17)
  • 32(239)
  • 40(289)
  • 50(285)
  • 65(74)
  • 80(76)
  • 100(57)
  • 125(13)
  • 130(6)
  • 150(12)
  • 200(9)
  • その他(11)
接続方式
  • TS式(3)
  • ねじ込み形(220)
  • ストレート(2)
  • ソケット形(6)
  • ソルダー形(1)
  • フランジ形(36)
  • ホース接続(1)
  • 差込み形(2)
TS式・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
  • T形(53)
  • レバー式(122)
  • ローレット式(1)
  • 蝶形(26)
  • 首長形(7)
T形・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(29)
  • 1(48)
  • 1.0(8)
  • 1.18(2)
  • 1.37(5)
  • 1.4(24)
  • 1.47(2)
  • 1.96(17)
  • 2(5)
  • 2.4(2)
  • 2.5(7)
  • 2.75(11)
  • 2.8(10)
  • 3.92(22)
  • 4(4)
  • 4.1(11)
  • 4.12(27)
  • 4.2(15)
  • 5.49(11)
  • 5.5(5)
0.98・1・1.0・1.18・1.37・1.4・1.47・1.96・2・2.4・2.5・2.75・2.8・3.92・4・4.1・4.12・4.2・5.49・5.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(332)
チャッキバルブ・ボールバルブ
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • KITZ(キッツ)(106)
  • ハマイ(52)
  • 東洋バルヴ(41)
  • オンダ製作所(26)
  • 大和バルブ(18)
  • コンサス(18)
  • HSバルブ(11)
  • 桑名金属工業(9)
  • ONK(オーエヌ工業)(9)
  • セキスイ(8)
  • イシグロ(8)
  • アサヒAV(7)
  • INS(7)
  • 三吉バルブ(6)
  • TRUSCO(5)
  • イノック(4)
  • パーカーハネフィン(3)
  • GIACOMINI(3)
  • アソー(2)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・ハマイ・東洋バルヴ・オンダ製作所・大和バルブ・コンサス・HSバルブ・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・セキスイ・イシグロ・アサヒAV・INS・三吉バルブ・TRUSCO・イノック・パーカーハネフィン・GIACOMINI・アソー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
373件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(352)
3/4(3)
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(406件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウ

    ボールバルブ(スタンダードボア)

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ

    PVCボールバルブ ネジ式

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所

    黄銅製 フルボア型ボールバルブ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
    材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ネジ式 塩ビ製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(16件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • ラブコック アサヒAV

    ラブコック

    アサヒAV(15件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
    用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV

    ボールバルブ21型 フランジ型

    アサヒAV(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ねじ込み型

    アサヒAV(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ

    10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅)

    オンダ製作所(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ