絞り込み
呼び径(B)
- 1/2(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
水(3)
呼び径(A)
- 16
- 6(11)
- 8(148)
- 10(180)
- 13(104)
- 15(303)
- 20(349)
- 25(283)
- 30(14)
- 32(154)
- 40(199)
- 50(192)
- 65(52)
- 80(51)
- 100(39)
- 125(11)
- 130(6)
- 150(10)
- 200(6)
- -(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(2)
- ソケット形(1)
- パイプ接続(1)
ハンドル形状
- T形(2)
- 蝶形(1)
T形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.98(3)
- 1(2)
0.3・0.98・1
バルブ種類

ボールバルブ(7)
ボールバルブ
ブランド
- カクダイ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 報商製作所(2)
- I-VALUE(1)
カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・報商製作所・I-VALUE
「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(1)

PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ ソケット式
報商製作所(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷軽量コンパクト用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から翌々日出荷流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。形状ストレート使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ノンアスベストパッキン付き。首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(ワンタッチ)
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷両方向通水可能用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ