絞り込み
呼び径(B)
- 3/4(87)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(21)
- メタル(1)
- 塩化ビニール(PVC)(17)
- 鋳鉄(2)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(48)
使用流体
ガス(33)
水(59)
油(49)
空気(23)
蒸気(11)
薬品(3)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(17)

フルボア(18)

レデューストボア(18)
呼び径(A)
- 20
- 6(3)
- 8(50)
- 10(56)
- 13(27)
- 15(76)
- 16(4)
- 25(73)
- 30(7)
- 32(54)
- 40(63)
- 50(61)
- 65(16)
- 75(1)
- 80(14)
- 100(11)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(62)
- ストレート(1)
- ソケット形(4)
- フランジ形(3)
- 差込み形(1)
TS式・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
- T形(17)
- レバー式(36)
- 蝶形(13)
- 首長形(1)
T形・レバー式・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(13)
- 1(19)
- 1.4(2)
- 1.96(1)
- 2(1)
- 2.7(1)
- 2.75(5)
- 2.8(3)
- 4(3)
- 4.1(6)
- 4.12(17)
- 5.49(7)
- 5.5(1)
- 5.6(1)
- 6.9(1)
0.98・1・1.4・1.96・2・2.7・2.75・2.8・4・4.1・4.12・5.49・5.5・5.6・6.9
バルブ種類

ボールバルブ(89)
ボールバルブ
ブランド
- モノタロウ(12)
- HSバルブ(2)
- KITZ(キッツ)(25)
- Rub(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- アサヒAV(4)
- イノック(2)
- オンダ製作所(5)
- カクダイ(9)
- セキスイ(3)
- ハマイ(3)
- パーカーハネフィン(3)
- 報商製作所(1)
- 東洋バルヴ(12)
モノタロウ・HSバルブ・KITZ(キッツ)・Rub・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・アサヒAV・イノック・オンダ製作所・カクダイ・セキスイ・ハマイ・パーカーハネフィン・報商製作所・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
3/4(87)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(407件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア)
(53件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(33件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ ネジ式
(26件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製
(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ ソケット式
報商製作所(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から5日以内出荷軽量コンパクト用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV(8件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ソケット型
アサヒAV(7件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型
(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)
東洋バルヴ(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
エスロンボールバルブ TS式
セキスイ(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)
東洋バルヴ(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製
(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
T型 ボールバルブ(黄銅)
オンダ製作所(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷三方ボールバルブで流水方向の切替可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。用途配管材質黄銅使用流体上水道水
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート