絞り込み
呼び径(B)
- 8(9)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(2)
使用流体
ガス(2)
水(2)
油(1)
空気(1)
蒸気(1)
ボールバルブ種類

フルボア(5)

レデューストボア(1)
呼び径(A)
- 200
- 6(11)
- 8(177)
- 10(211)
- 13(109)
- 15(373)
- 16(19)
- 20(448)
- 25(365)
- 30(17)
- 32(239)
- 40(289)
- 50(285)
- 65(74)
- 80(76)
- 100(57)
- 125(13)
- 130(6)
- 150(12)
- その他(11)
- 呼び径(A)をもっと見る
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(8)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- レバー式(8)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 1.18(1)
- 1.37(1)
- 1.4(1)
- 2.4(1)
1.18・1.37・1.4・2.4
バルブ種類

ボールバルブ(8)
ボールバルブ
ブランド
- KITZ(キッツ)(4)
- 桑名金属工業(4)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
8(9)

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥439,800税込¥483,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥379,800税込¥417,7801個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥779,800税込¥857,7801個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥759,800税込¥835,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)
桑名金属工業¥499,800税込¥549,7801個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS14ボールバルブ10K・フランジ
桑名金属工業¥969,800税込¥1,066,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色緑ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13ボールバルブ10K・フランジ
桑名金属工業¥719,800税込¥791,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色緑ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)
桑名金属工業¥559,800税込¥615,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用圧力範囲(MPa)0~1.18接続方式フランジ材質(シート)シートリング:PTFEハンドル色青材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K