絞り込み
呼び径(B)
- 1-1/4(231)
材質
- その他(4)
- スチール(8)
- ステンレス(123)
- メタル(2)
- 塩化ビニール(PVC)(23)
- 樹脂(7)
- 鋳鉄(10)
- 青銅(40)
- 黄銅(真鍮)(70)
使用流体
ガス(77)
水(146)
油(116)
空気(60)
蒸気(19)
薬品(9)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(33)

フルボア(74)

レデューストボア(34)
呼び径(A)
- 32
- 6(11)
- 8(188)
- 10(222)
- 13(111)
- 15(395)
- 16(20)
- 20(466)
- 25(387)
- 30(18)
- 40(303)
- 50(301)
- 65(81)
- 80(83)
- 100(65)
- 125(19)
- 130(6)
- 150(18)
- 200(13)
- その他(11)
- 呼び径(A)をもっと見る
接続方式
- TS式(3)
- ねじ込み形(133)
- ストレート(1)
- ソケット形(6)
- ソルダー形(1)
- フランジ形(33)
- 差込み形(2)
TS式・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
- T形(25)
- レバー式(117)
- 蝶形(9)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(11)
- 1(32)
- 1.0(2)
- 1.18(2)
- 1.37(5)
- 1.4(21)
- 1.96(8)
- 2(4)
- 2.4(2)
- 2.5(6)
- 2.75(11)
- 2.8(8)
- 3.5(2)
- 3.92(13)
- 4(2)
- 4.1(9)
- 4.12(16)
- 4.2(6)
- 5.49(7)
- 5.5(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.98・1・1.0・1.18・1.37・1.4・1.96・2・2.4・2.5・2.75・2.8・3.5・3.92・4・4.1・4.12・4.2・5.49・5.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

チャッキバルブ(1)

バタフライバルブ(2)

ボールバルブ(211)
チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ブランド
- モノタロウ(11)
- KITZ(キッツ)(66)
- 東洋バルヴ(27)
- ハマイ(22)
- オンダ製作所(19)
- 大和バルブ(15)
- セキスイ(9)
- 桑名金属工業(9)
- ONK(オーエヌ工業)(8)
- コンサス(8)
- 三吉バルブ(7)
- アサヒAV(5)
- イシグロ(5)
- TRUSCO(4)
- HSバルブ(4)
- イノック(3)
- 報商製作所(3)
- INS(3)
- アソー(2)
- テイエルブイ(TLV)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・ハマイ・オンダ製作所・大和バルブ・セキスイ・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・コンサス・三吉バルブ・アサヒAV・イシグロ・TRUSCO・HSバルブ・イノック・報商製作所・INS・アソー・テイエルブイ(TLV)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1-1/4(231)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(406件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ
岩崎製作所(58件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥4,798税込¥5,2781個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
PVCボールバルブ ネジ式
(23件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(33件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
(15件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
黄銅製 フルボア型ボールバルブ
岩崎製作所(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ソケット式
報商製作所(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷軽量コンパクト用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV(8件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ソケット型
アサヒAV(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型
(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)
東洋バルヴ(16件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
コンパクトボールバルブ ねじ込み型
アサヒAV(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エスロンボールバルブ TS式
セキスイ(4件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)
東洋バルヴ(12件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブコック式
アソー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ