絞り込み
呼び径(B)
  • 3(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(2)
  • 使用流体空気(1)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(1)
呼び径(A)
  • 75
  • 6(11)
  • 8(177)
  • 10(211)
  • 13(109)
  • 15(373)
  • 16(19)
  • 20(448)
  • 25(365)
  • 30(17)
  • 32(239)
  • 40(289)
  • 50(286)
  • 65(74)
  • 80(76)
  • 100(57)
  • 125(13)
  • 130(6)
  • 150(12)
  • 200(9)
  • その他(11)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 2.5(1)
  • 2.75(1)
  • 2.8(1)
0.98・2.5・2.75・2.8
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(2)
ボールバルブ
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 報商製作所(1)
  • 岩崎製作所(1)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)・報商製作所・岩崎製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
3(2)
  • 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所

    黄銅製 フルボア型ボールバルブ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
    材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • PVCボールバルブユニオンソケット式 報商製作所

    PVCボールバルブユニオンソケット式

    報商製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    PVC製で安価
    用途農水・排水用に適しています材質PVC使用圧力(MPa)0.98接続方法ソケット式
  • ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブT型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
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
ボールバルブ 呼び径(A):75 【通販モノタロウ】