絞り込み
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(10)
- 3/4(11)
- 1(11)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(10)
- 2(10)
- 2-1/2(5)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
材質
- ステンレス(2)
使用流体
ガス(3)
ボールバルブ種類

フルボア(4)

レデューストボア(3)
呼び径(A)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(9)
- 20(11)
- 25(11)
- 30(2)
- 32(9)
- 40(10)
- 50(10)
- 60(1)
- 65(5)
- 80(7)
- 100(6)
- 125(4)
- 150(4)
- 200(4)
接続方式
- ねじ込み形(3)
- フランジ形(6)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- レバー式(9)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 1.18(2)
- 1.37(2)
1.18・1.37
バルブ種類

ボールバルブ(11)
ボールバルブ
ブランド
- 桑名金属工業
- モノタロウ(14)
- オンダ製作所(140)
- エスコ(133)
- KITZ(キッツ)(132)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- カクダイ(58)
- 東洋バルヴ(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- KVK(46)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- コンサス(27)
- アサヒAV(26)
- 大和バルブ(23)
- アソー(18)
- フジキン(17)
- HSバルブ(17)
- ONK(オーエヌ工業)(14)
- SK11(14)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(10)
3/4(11)
1(11)
1-1/4(9)
1-1/2(10)
2(10)
2-1/2(5)
3(7)
4(6)
8(4)

マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア)
桑名金属工業¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷仕様一般用形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:FTシート口径タイプ1段レデューストボアハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS14ボールバルブ10K・フランジ
桑名金属工業¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色緑ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13ボールバルブ10K・フランジ
桑名金属工業¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色緑ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用圧力範囲(MPa)0~1.18接続方式フランジ材質(シート)シートリング:PTFEハンドル色青材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~120使用圧力範囲(MPa)0~1.18最高使用圧力(MPa)1.18材質(シート)シートリング:PTFE口径タイプ1段レデューストボアハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
10K SCS13ボールバルブ・ねじ込み
桑名金属工業¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色緑ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
20K マレブルボール弁 フランジ・フルボア
桑名金属工業¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷用途ガス用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガス口径タイプフルボアハンドル色緑ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20Kバルブ種類ボールバルブ
20K マレブルボール弁 フランジ・フルボア
桑名金属工業¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシート口径タイプフルボアハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20Kバルブ種類ボールバルブ