絞り込み
呼び径(B)
- 3/8(4)
- 1/2(43)
- 3/4(34)
- 1(4)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 黄銅(真鍮)(28)
使用流体
ガス(1)
水(8)
油(7)
呼び径(A)
- 10(4)
- 13(45)
- 16(2)
- 20(35)
- 25(5)
- 30(3)
- 32(1)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 130(5)
接続方式
- ねじ込み形(45)
- パイプ接続(3)
ハンドル形状
- T形(28)
- レバー式(7)
- 蝶形(11)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 1(5)
- 2.8(3)
- 4.12(1)
- 5.6(1)
1・2.8・4.12・5.6
バルブ種類

ボールバルブ(47)
ボールバルブ
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(15)
- エスコ(273)
- KITZ(キッツ)(271)
- RS PRO(161)
- オンダ製作所(140)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- Festo(65)
- カクダイ(58)
- 東洋バルヴ(49)
- KVK(47)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- フジキン(28)
- アサヒAV(27)
- コンサス(27)
- 大和バルブ(23)
- アソー(18)
- 大阪サニタリー(18)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(4)
1/2(43)
3/4(34)
1(4)
1-1/4(2)
1-1/2(3)
2(3)
2-1/2(1)
3(1)
4(1)

PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ストレートボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個欠品中形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
両ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,288~税込¥4,717~1個当日出荷から翌日出荷形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷めねじ側のナットは回転します。付属品パッキン形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。用途ボールバルブとして。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559バルブ種類ボールバルブ
メネジボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
首長ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から翌々日出荷流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。形状ストレート使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から翌々日出荷最高使用圧力:常温の水・油=2.8MPa形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
首長メネジボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブF型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
首長ストレートボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
コア付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ストレートボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ