絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 4.2(2)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(5)
ブランド
  • GIACOMINI
  • モノタロウ(15)
  • KITZ(キッツ)(271)
  • エスコ(270)
  • RS PRO(160)
  • オンダ製作所(140)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • ハマイ(65)
  • Festo(65)
  • カクダイ(58)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(47)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • フジキン(28)
  • アサヒAV(27)
  • コンサス(27)
  • 大和バルブ(23)
  • アソー(18)
  • 大阪サニタリー(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(2)
3/8(3)
1/2(3)
3/4(3)
1(3)
1-1/4(2)
1-1/2(1)
2(1)
  • DADOボールバルブ GIACOMINI

    DADOボールバルブ

    GIACOMINI
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185バルブ種類ボールバルブ
  • GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオス GIACOMINI

    GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオス

    GIACOMINI
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。
    用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
  • DADOボールバルブ GIACOMINI

    DADOボールバルブ

    GIACOMINI
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)3.5バルブ種類ボールバルブ
  • DADOボールバルブ GIACOMINI

    DADOボールバルブ

    GIACOMINI
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)4.2バルブ種類ボールバルブ
  • GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxメス GIACOMINI

    GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxメス

    GIACOMINI
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。
    用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
  • DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵) GIACOMINI

    DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)

    GIACOMINI
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
    用途冷・温水の設備配管用。材質/仕上黄銅使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2
  • DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵) GIACOMINI

    DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)

    GIACOMINI
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
    用途冷・温水の設備配管用。トラスコ品番207-1819全長(mm)57.3材質/仕上黄銅高さ(mm)41質量(g)243使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2ハンドル長D(mm)63
ボールバルブ