絞り込み
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(2)
- 2(1)
- 4.13(1)
0.3・2・4.13
ブランド
- I-VALUE
- モノタロウ(15)
- KITZ(キッツ)(271)
- エスコ(269)
- RS PRO(158)
- オンダ製作所(140)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- カクダイ(58)
- Festo(57)
- 東洋バルヴ(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- KVK(47)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- フジキン(28)
- コンサス(27)
- アサヒAV(26)
- 大和バルブ(23)
- アソー(18)
- 大阪サニタリー(18)
- ブランドをもっと見る
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
2-1/2(1)
3(1)

PVCボールバルブ ねじ込み式
I-VALUE¥289~税込¥318~1個翌々日出荷簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥719税込¥7911個当日出荷圧力計接続用ボールバルブ。Gネジ側テフロンパッキン付材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)
I-VALUE¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷黄銅製フルボア レバー式ボールバルブ材質(本体)C37700(黄銅)最高使用圧力(MPa)4.13最高使用温度(℃)120材質(ボールシート)PTFE呼び圧力600