絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(A)
  • 8(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
0.98
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
ボールバルブ
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(14)
  • オンダ製作所(140)
  • エスコ(134)
  • KITZ(キッツ)(132)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • ハマイ(65)
  • カクダイ(58)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(46)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • コンサス(27)
  • アサヒAV(26)
  • 大和バルブ(23)
  • アソー(18)
  • フジキン(17)
  • HSバルブ(17)
  • ONK(オーエヌ工業)(14)
  • SK11(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
  • ボールバルブBML 千代田通商

    ボールバルブBML

    千代田通商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    流体の流れをストレートで圧力損失低減です。オネジ部ネジシール加工です。取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。型式をレーザーマーキングです。黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。
    用途各種配管の開閉に。材質本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR使用温度範囲(℃)-10~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)MAX 0.98RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)1.96気密試験圧力(MPa)0.59
  • ボールバルブBM 千代田通商

    ボールバルブBM

    千代田通商
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    流体の流れをストレートで圧力損失低減です。オネジ部ネジシール加工です。取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。型式をレーザーマーキングです。黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。
    用途各種配管の開閉に。材質本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR使用温度範囲(℃)-10~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)MAX 0.98RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)1.96気密試験圧力(MPa)0.59
  • スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4 千代田通商

    スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4

    千代田通商
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3410形状ストレート接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ