絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(14)
- オンダ製作所(140)
- エスコ(133)
- KITZ(キッツ)(132)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- カクダイ(58)
- 東洋バルヴ(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- KVK(46)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- コンサス(27)
- アサヒAV(26)
- 大和バルブ(23)
- アソー(18)
- フジキン(17)
- HSバルブ(17)
- ONK(オーエヌ工業)(14)
- SK11(14)
- ブランドをもっと見る
特価
「呼び径(B)」から絞り込む

これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水)
GAONA(ガオナ)¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷フレキや配管に接続する小型のボールバルブです。ハンドルを90°回して通水・止水します。付属のアタッチメントを使用し、首長ハンドルにすることができます。両方向通水可能です。テーパー、平行、内ネジ、外ネジ等、様々なバリエーションを展開しています。用途フレキや配管に接続する小型のボールバルブ材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0~1.0使用温度1~80