絞り込み
呼び径(A)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(2)
- 80(1)
- 100(1)
材質
- 青銅(6)
- 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
- その他(1)
- ねじ込み形(4)
使用流体
水(4)
蒸気(2)
呼び径(B)
- 3/8(6)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(2)
- 3(1)
- 4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.18
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(2)
- 0.5(13)
- 0.68(3)
- 0.7(8)
- 0.88(2)
- 0.98(18)
- 1(40)
- 1.2(5)
- 1.37(31)
- 1.4(65)
- 1.57(3)
- 1.6(17)
- 1.96(6)
- 2(8)
- 2.2(7)
- 2.75(9)
- 2.8(8)
- 6(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

チャッキバルブ(4)
チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(4)
なし
ブランド
- KITZ(キッツ)(5)
- エスコ(1)
- 東洋バルヴ(1)
KITZ(キッツ)・エスコ・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
10(5)
15(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
65(2)
80(1)
100(1)

青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"
スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
キーパロイスイングチャッキ弁 125・ソルダー 3/8B
KITZ(キッツ)¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷日水協品/公共建築工事標準仕様書相当品:1-1/2B~2B規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464呼び径(B)3/8B接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.18アズワン品番64-3854-35
125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷形状Y形材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)材質(弁体)CAC(鉛除去処理)クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)バルブ種類チェッキバルブ