絞り込み
使用流体
ガス(4)
水(17)
油(3)
蒸気(9)
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(10)
- 13(2)
- 15(16)
- 20(18)
- 25(19)
- 30(2)
- 32(15)
- 40(18)
- 50(17)
- 65(8)
- 75(1)
- 80(7)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(1)
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(11)
- 1/2(18)
- 3/4(18)
- 1(19)
- 1-1/4(17)
- 1-1/2(18)
- 2(17)
- 2-1/2(8)
- 3(8)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(11)
- 黄銅(真鍮)(14)
バルブ種類

グローブバルブ(2)

ゲートバルブ(13)

チャッキバルブ(4)

ボールバルブ(3)
接続方式
- その他(1)
- ねじ込み形(17)
- フランジ形(2)
その他・ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- T形(1)
- なし(4)
- レバー式(2)
- 丸形(12)
T形・なし・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 1.18
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(118)
- 0.8(33)
- 0.9(82)
- 0.98(295)
- 1(765)
- 1.37(100)
- 1.4(255)
- 1.6(73)
- 1.96(90)
- 2(151)
- 2.2(36)
- 2.75(58)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(44)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(13)
- エスコ(3)
- 桑名金属工業(2)
- 東洋バルヴ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ミヤコ(2)
- オンダ製作所(1)
- HSバルブ(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・桑名金属工業・東洋バルヴ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・オンダ製作所・HSバルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

ゲートバルブ 黄銅製 125型
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)
KITZ(キッツ)(13件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
MKゲートバルブ 赤ハンドル
ミヤコ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブ色レッド
ゲートバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体水寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
黄銅製ゲートバルブ S-BS125
HSバルブ¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷黄銅製ゲートバルブ材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE
3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"
スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
MKゲートバルブ 緑ハンドル
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブ色グリーン
ゲートバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷から翌々日出荷用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用圧力範囲(MPa)0~1.18接続方式フランジ材質(シート)シートリング:PTFEハンドル色青材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~120使用圧力範囲(MPa)0~1.18最高使用圧力(MPa)1.18材質(シート)シートリング:PTFE口径タイプ1段レデューストボアハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイスイングチャッキ弁 125・ソルダー 3/8B
KITZ(キッツ)¥7,098税込¥7,8081個5日以内出荷日水協品/公共建築工事標準仕様書相当品:1-1/2B~2B規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464呼び径(B)3/8B接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.18アズワン品番64-3854-35
125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷形状Y形材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)材質(弁体)CAC(鉛除去処理)クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)バルブ種類チェッキバルブ
125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル車)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒)バルブ種類グローブバルブ