絞り込み
呼び径(A)
  • 150
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(27)
  • 15(110)
  • 20(127)
  • 25(119)
  • 30(2)
  • 32(106)
  • 40(147)
  • 50(172)
  • 65(97)
  • 80(96)
  • 100(80)
  • 125(54)
  • 200(44)
  • 250(16)
  • 300(15)
  • 350(5)
  • -(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(17)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(36)
  • 青銅(16)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ウェハー形(20)
  • フランジ形(36)
使用流体
  • 使用流体ガス(14)
  • 使用流体(28)
  • 使用流体(24)
  • 使用流体空気(21)
  • 使用流体蒸気(11)
  • 使用流体薬品(3)
呼び径(B)
  • 6(54)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(1)
  • 0~2.75(1)
  • 0.49(1)
  • 0.7(2)
  • 0.98(1)
  • 1.37(10)
  • 1.4(27)
  • 1.96(1)
  • 2(1)
  • 2.2(2)
  • 2.75(2)
  • 2.8(3)
0~1.37・0~2.75・0.49・0.7・0.98・1.37・1.4・1.96・2・2.2・2.75・2.8
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(46)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(11)
  • ギア式(1)
  • 丸形(18)
なし・ギア式・丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(19)
  • 東洋バルヴ(15)
  • 大和バルブ(8)
  • 桑名金属工業(4)
  • 昭和バルブ(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • イシザキ(2)
  • セキスイ(1)
  • アサヒAV(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • HSバルブ(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・桑名金属工業・昭和バルブ・OKM(オーケーエム)・イシザキ・セキスイ・アサヒAV・ONK(オーエヌ工業)・HSバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(110)
20(127)
25(119)
32(106)
40(147)
50(172)
65(97)
80(96)
100(80)
150
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    359,800税込395,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
    用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)

    桑名金属工業
    209,800税込230,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
  • 10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    449,800税込494,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブ

    HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI

    HSバルブ
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れている。転倒防止付き
    使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
  • チャッキバルブ  SM 10K イシザキ

    チャッキバルブ SM 10K

    イシザキ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    鋳鉄製 10K ストレート
    材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)C3771BD材質(フタ)FC200材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
  • 一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ウェハーチャッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から62日以内出荷
    用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    10K配管用ボルトナット付です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(ヒンジピン)SUS304
  • スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
  • 10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    479,800税込527,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)304SS材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷
    材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    349,800税込384,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
  • 鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ

    東洋バルヴ
    139,800税込153,780
    1個
    32日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル
  • ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SM 20K イシザキ

    チャッキバルブ SM 20K

    イシザキ
    769,800税込846,780
    1個
    91日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
    材質(本体)FCD-S使用圧力(MPa)1.96以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • <衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ

    <衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁

    大和バルブ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    衝撃吸収式
    材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ
  • <衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ 大和バルブ

    <衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ

    大和バルブ
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    衝撃吸収式 スプリング仕様
    材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト寸法D(mm)55接続(管)ウェハー最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0バルブ種類ウェハーチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400材質(弁体)S28C最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
  • ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    ウエハーチャッキバルブ(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    149,800税込164,780
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    149,800税込164,780
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.0材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
  • FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
  • 鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ

    鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
  • 青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】 大和バルブ

    青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】

    大和バルブ
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A

    セキスイ
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6436形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-50バルブ種類スイングチャッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)