絞り込み
呼び径(A)
  • 250
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(28)
  • 15(111)
  • 20(127)
  • 25(120)
  • 30(2)
  • 32(106)
  • 40(147)
  • 50(172)
  • 65(97)
  • 80(96)
  • 100(80)
  • 125(54)
  • 150(57)
  • 200(44)
  • 300(15)
  • 350(5)
  • -(1)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(13)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ウェハー形(5)
  • フランジ形(10)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(3)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(B)
  • 10(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 1.37(4)
  • 1.4(9)
0.98・1.37・1.4
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(14)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(2)
  • ギア式(1)
  • 丸形(3)
なし・ギア式・丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • 大和バルブ(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • イシザキ(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・桑名金属工業・OKM(オーケーエム)・ONK(オーエヌ工業)・イシザキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(111)
20(127)
25(120)
32(106)
40(147)
50(172)
65(97)
80(96)
100(80)
150(57)
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    359,800税込395,780
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    479,800税込527,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SM 10K イシザキ

    チャッキバルブ SM 10K

    イシザキ
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    鋳鉄製 10K ストレート
    材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ウェハーチャッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷から62日以内出荷
    用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ

    東洋バルヴ
    339,800税込373,780
    1個
    32日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル
  • <衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ

    <衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁

    大和バルブ
    839,800税込923,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    衝撃吸収式
    材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ
  • <衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ 大和バルブ

    <衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ

    大和バルブ
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    衝撃吸収式 スプリング仕様
    材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト寸法D(mm)55接続(管)ウェハー最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0バルブ種類ウェハーチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
  • ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    ウエハーチャッキバルブ(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    459,800税込505,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    379,800税込417,780
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    379,800税込417,780
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • SCS13スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13スイング逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A
  • ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    489,800税込538,780
    1個
    47日以内出荷から62日以内出荷
    仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁  (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    499,800税込549,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)FCD-S
チェックバルブ(逆止弁)