絞り込み
呼び径(A)
  • 250
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10(24)
  • 15(103)
  • 20(116)
  • 25(110)
  • 30(2)
  • 32(99)
  • 40(129)
  • 50(151)
  • 65(83)
  • 80(81)
  • 100(65)
  • 125(38)
  • 150(40)
  • 200(30)
  • 300(9)
  • 350(2)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ウェハー形(5)
  • フランジ形(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体水(4)
  • 使用流体油(4)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 10(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37(2)
  • 1.4(5)
1.37・1.4
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(8)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(1)
  • ギア式(1)
  • 丸形(3)
なし・ギア式・丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • 大和バルブ(2)
  • 東洋バルヴ(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・大和バルブ・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(103)
20(116)
25(110)
32(99)
40(129)
50(151)
65(83)
80(81)
100(65)
150(40)
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ウェハーチャッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌日出荷から62日以内出荷
    用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • <衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ

    <衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁

    大和バルブ
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    衝撃吸収式
    材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ
  • <衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ 大和バルブ

    <衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ

    大和バルブ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    衝撃吸収式 スプリング仕様
    材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト寸法D(mm)55接続(管)ウェハー最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0バルブ種類ウェハーチェッキ
  • ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    ウエハーチャッキバルブ(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • SCS13スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13スイング逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A
  • ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    47日以内出荷から62日以内出荷
    仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁  (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)FCD-S
チェックバルブ(逆止弁)