絞り込み
呼び径(A)
  • 250
  • 10(15)
  • 13(16)
  • 15(113)
  • 20(137)
  • 25(136)
  • 30(10)
  • 32(110)
  • 40(137)
  • 50(157)
  • 60(2)
  • 65(77)
  • 80(70)
  • 100(50)
  • 125(33)
  • 150(33)
  • 200(30)
  • 300(14)
  • 350(4)
  • 400(2)
接続方式
  • フランジ形(18)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(15)
  • 青銅(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(10)
  • 使用流体蒸気(10)
呼び径(B)
  • 10(14)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(1)
  • 0~2.75(1)
  • 0.7(1)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.37(2)
  • 1.4(9)
  • 2.0(1)
  • 2.2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(2)
0~1.37・0~2.75・0.7・1.0・1.2・1.37・1.4・2.0・2.2・2.5・2.8
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(14)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(10)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • 大和バルブ(4)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・大和バルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(113)
20(137)
25(136)
32(110)
40(137)
50(157)
65(77)
80(70)
100(50)
150(33)
呼び径(A)をもっと見る
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)

    桑名金属工業
    419,800税込461,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    359,800税込395,780
    1台
    20日以内出荷
    材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下JIS規格JIS B 2031クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    379,800税込417,780
    1台
    20日以内出荷
    材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B 2031材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ) 東洋バルヴ

    JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ)

    東洋バルヴ
    249,800税込274,780
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)FC200材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S材質(弁体・弁座)CAC406材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C 3771 BD材質(弁箱付弁座)CAC406バルブ種類ゲートバルブ
  • マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)

    桑名金属工業
    639,800税込703,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    519,800税込571,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • SCS14仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14仕切弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13仕切弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
ゲートバルブ
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
ゲートバルブ 呼び径(A):250 【通販モノタロウ】