絞り込み
呼び径(A)
- 250
- 8(2)
- 10(15)
- 13(15)
- 15(111)
- 20(133)
- 25(134)
- 30(10)
- 32(109)
- 40(129)
- 50(141)
- 60(2)
- 65(63)
- 75(2)
- 80(55)
- 100(34)
- 125(17)
- 150(17)
- 200(15)
- 300(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
接続方式
- フランジ形(6)
材質
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(3)
使用流体
ガス(4)
水(4)
油(4)
空気(4)
蒸気(4)
呼び径(B)
- 10(6)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(1)
- 0~2.75(1)
- 1.4(2)
0~1.37・0~2.75・1.4
バルブ種類

ゲートバルブ(2)
ゲートバルブ
ハンドル形状
- 丸形(6)
丸形
ブランド
- 桑名金属工業(4)
- KITZ(キッツ)(1)
- 東洋バルヴ(1)
桑名金属工業・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(111)
20(133)
25(134)
32(109)
40(129)
50(141)
65(63)
80(55)
100(34)
150(17)
呼び径(A)をもっと見る

JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ)
東洋バルヴ¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)FC200材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S材質(弁体・弁座)CAC406材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C 3771 BD材質(弁箱付弁座)CAC406バルブ種類ゲートバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥419,800税込¥461,7801個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥639,800税込¥703,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
SCS14仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥1,698,000税込¥1,867,8001個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥1,098,000税込¥1,207,8001個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A