絞り込み
呼び径(A)
- -(1)
使用流体
ガス(1)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
接続方式
- その他(2)
- ロウ付(1)
呼び径(B)
- -(1)
バルブ種類

グローブバルブ(1)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 20.5
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(4)
- 0.2(2)
- 0.5(6)
- 0.7(6)
- 0.75(2)
- 0.78(3)
- 0.98(2)
- 1(18)
- 1.0(4)
- 1.18(2)
- 1.2(6)
- 1.37(25)
- 1.4(54)
- 1.6(5)
- 2.2(7)
- 2.5(3)
- 2.75(3)
- 2.8(6)
- 34(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フジキン(2)
フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
-(1)

フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥51,980~税込¥57,178~1個61日以内出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI HA・新タイプ・高圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・特殊構造のアクチュエータにより、高圧タイプのエアオペレーションバルブとして、大変コンパクトです。優れた耐久性40万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。呼び径6.35最高使用圧力(MPa)20.5作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8最大Cv値0.1
自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌々日出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ