絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
呼び径(A)
  • -(1)
呼び径(B)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(2)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
接続方式
  • その他(3)
  • ロウ付(1)
その他・ロウ付
最高使用圧力(MPa)
  • 20.5
  • 0~0.1(38)
  • 0.2(54)
  • 0.3(48)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.8(33)
  • 0.9(82)
  • 0.98(293)
  • 1(764)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(88)
  • 2(150)
  • 2.75(58)
  • 2.8(59)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ブランド
  • フジキン(3)
フジキン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    51,980税込57,178
    1個
    61日以内出荷から101日以内出荷
    NEW MEGA-MINI HA・新タイプ・高圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・特殊構造のアクチュエータにより、高圧タイプのエアオペレーションバルブとして、大変コンパクトです。優れた耐久性40万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。
    呼び径6.35最高使用圧力(MPa)20.5作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8最大Cv値0.1
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    62,980税込69,278
    1個
    91日以内出荷
    NEW MEGA-MINI HM・新タイプ・高圧コンパクトマニュアルバルブ・NEW MEGA-MINI HMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。優れた耐久性2万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。
    材質【シート】PCTFE(標準)、【ボディ】SUS316L Wメルト形状開閉表示付き寸法L(mm)51呼び径6.35寸法H(mm)52.3最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)13寸法D(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)21接続自動溶接用継手寸法h(mm)11.1配管接続口径1/4OD最大Cv値0.1(20 ℃窒素ガス時)
  • 自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン

    自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ