絞り込み
呼び径(A)
- -
- 8(23)
- 10(66)
- 13(3)
- 15(124)
- 20(124)
- 25(120)
- 32(107)
- 40(119)
- 50(125)
- 65(60)
- 80(60)
- 100(26)
- 125(17)
- 150(17)
- 200(15)
- 250(2)
- その他(1)
使用流体
ガス(2)
材質
- ステンレス(2)
呼び径(B)
- -(2)
バルブ種類

ニードルバルブ(1)
最高使用圧力(MPa)
- 34(2)
34
ブランド
- フジキン(2)
フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
10(66)
15(124)
20(124)
25(120)
32(107)
40(119)
50(125)
65(60)
80(60)
100(26)

ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み
フジキン¥11,980税込¥13,1781個欠品中・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-3463材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応