絞り込み
呼び径(A)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(1)
使用流体
ガス(2)
水(2)
油(3)
空気(2)
蒸気(2)
材質
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(6)
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(3)
呼び径(B)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
バルブ種類

グローブバルブ(9)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(3)
1.37
ハンドル形状
- 丸形(3)
丸形
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(57)
- 桑名金属工業(34)
- 東洋バルヴ(24)
- 大和バルブ(12)
- フジキン(5)
- スリーエム工業(5)
- ヨシタケ(4)
- 昭和バルブ(4)
- セキスイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 三吉バルブ(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- カクダイ(1)
- 千代田精機(1)
- TOTO(1)
- イシグロ(1)
- HSバルブ(1)
- コンサス(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
25(1)
40(1)
50(1)
![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)
2インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥35,400税込¥38,9401個翌日出荷エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ![1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460667-180824-02.jpg)
1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
1インチ グローブバルブ (JIS)
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷エスコ品番EA470CA-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ










![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)
![1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460667-180824-02.jpg)